Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 906-2 Dwv 45 Street Elbow 1-1/2 tum 5 Psi | AC8FJQ 39R524

NIBCO 906-2 Dwv 45 Street Elbow 1-1/2 tum 5 Psi

Finns i lager
Artikel: AC8FJQ Modell: 906-2Korsreferens: 39R524

Få det Maj 22, Onsdag
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
165SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDWV Street Elbow, 45 grader
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC x FTG
Max. Tryck5 psi
Utanför Dia.1.625 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 9062 2 Dwv 45 Street Elbow Wrot Copper 2 In | AC8FKC 39R535 9062 22.125 "2"299SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 906-2 Dwv 45 Street Elbow 1-1/2 tum 5 Psi
165SEK /enhet