Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO 917B 11/4 Testlock Wrot Copper 1-1 / 4 Inch 2-1 / 2 In | AC8FMC 39R581

NIBCO 917B 11/4 testlock Wrot Koppar 1-1/4 tum 2-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AC8FMC Modell: 917B 11/4Korsreferens: 39R581

Få det Maj 20, Måndag
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
38SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTestlock
Body MaterialWrot koppar
AnslutningstypC
Max. Tryck5 psi
Utanför Dia.1.375 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7412100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
NIBCO 907B 11/2 Testlock Wrot Koppar 3/8 x 1/4 x 1/4 In | AC8FHT 39R503 907B 11/21.625 "1.5 "116SEK
NIBCO 917B 1/2 Testlock Wrot Copper C 1/2 Inch 1 In | AC8FKT 39R549 917B 1/25 / 8 "1 / 2 "18SEK
NIBCO 917-B Testlock Wrot Copper C 3/4 In | AC8FLE 39R560 917-B3.125 "3 / 4 "21SEK
NIBCO 917-B Testlock Wrot Koppar 1-1/4 x 1 x 1/2 In | AC8FLK 39R565 917-B2.125 "2"82SEK
NIBCO 917-B Testlock Wrot Koppar C 1 tum 1/4 tum | AC8FMD 39R582 917-B1.125 "1"38SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO 917B 11/4 testlock Wrot Koppar 1-1/4 tum 2-1/2 tum
38SEK /enhet