MARATHONMOTORER TCA0151AE211GAA009 Motor för allmän användning, 20 hk, 3-fas, 3540 rpm, 230/460VAC, 160M Ram | CH6RRR 55AY97

MARATHON MOTORS TCA0151AE211GAA009 Motor för allmän användning, 20 hk, 3-fas, 3540 rpm, 230/460VAC, 160M ram

Finns i lager
Artikel: CH6RRR Modell: TCA0151AE211GAA009Korsref: 55AY97

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 624 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Duty CycleKontinuerlig
Ram160M
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare45.5 / 22.8A
HP20
Hz50 / 60 Hz
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel512 mm
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten3540
NEMA-designN
Nominell effektivitet91%
Antal hastigheter1
Total längd622 mm
Fas3
Servicefaktor1.15
Axel Dia.42mm
Skaftlängd110mm
Spänning230 / 460V AC
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 144.8685
Fartygets höjd (cm)65
Fartygets längd (cm)77.98
Fartygets bredd (cm)46.99
URSPRUNGSLANDIndien

Produktvarianter

ProduktModellMax. OmgivningstemperaturRamRammaterialMotorapplikationMotordesignMotorkapslingsdesignMotorns monteringspositionMotorskyddPris
MARATHON MOTORS 182TTFBD6079 Motor 1-1 / 2 Hp 1185 Rpm 230 / 460v 182tcv | AD4WHX 44P046 / GT1305 / 182TTFB6079 182TTFBD607940 grader C182TCVValsat stålAllmän tillämpning3-fasHelt sluten fläktkyldVertikal axel nerIngen17 744 kr
MARATHON MOTORS 056C64DRS40002A1 Motor för allmän användning, 1/2 hk, 1725/1140 rpm, 115VAC | CH6HKL 54YJ60 056C64DRS40002A140 grader C56StålHVAC / RStart / kör kondensatorÖppna DripproofHorisontellBil9 632 kr
MARATHONMOTORER 213TTDBD6026 Motor för allmän användning, 7 1/2 hk, 3-fas, 1766 rpm, 230/460VAC | CH6JCN 52ZV83 213TTDBD6026--------16 615 kr
MARATHON MOTORS 449TTFCD6027 Motor för allmän användning, 300 hk, 3-fas, 1785 rpm, 460VAC, 447/9T Ram | CH6JWW 53UF37 449TTFCD602740 grader C447 / 9TGjutjärnAllmän tillämpning3-fas-HorisontellIngen380 085 kr
MARATHONMOTORER TCA0032AE231GAA009 Motor för allmänt bruk, 4 hk, 3-fas, 1765 rpm, 230/460VAC, 100L Ram | CH6RRD 61VA65 TCA0032AE231GAA00940 grader C100LGjutjärnAllmän tillämpning3-fas-HorisontellIngen14 258 kr
MARATHON MOTORER TCA0042AE231GAA009 Motor för allmänt bruk, 5 1/2 hk, 3-fas, 1765 rpm, 230/460VAC, 112M Ram | CH6RRJ 61VA66 TCA0042AE231GAA00940 grader C112MGjutjärnAllmän tillämpning3-fas-HorisontellIngen12 213 kr
MARATHONMOTORER TCA0111AE211GAA009 Motor för allmän användning, 15 hk, 3-fas, 3550 rpm, 230/460VAC, 160M Ram | CH6RRM 55AY96 TCA0111AE211GAA00940 grader C160MGjutjärnAllmän tillämpning3-fas-HorisontellIngen32 127 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS TCA0151AE211GAA009 Motor för allmän användning, 20 hk, 3-fas, 3540 rpm, 230/460VAC, 160M ram
29 624 kr /enhet