Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NIBCO S311Y 3/8 vinkelventil klass 125 3/8 tum | AB4BFR 1WPU5

NIBCO S311Y 3/8 vinkelklotventil Klass 125 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AB4BFR Modell: S311Y 3/8Korsreferens: 1WPU5
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
1 774 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinkelklotventil
Body MaterialBronze
MotorhuvstilUnionen
Klassklass 125
AnslutningstypLöd
Hantera materialFormbart järn
Hantera typHandhjul
Max. Vätsketemp.353 grader F
Max. Ångtryck125 psi
Max. Vattentryck200 psi
StammaterialKiselbrons
Överst på handtaget till inloppscentret3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4095
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8481801095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellÖverst på handtaget till inloppscentretPris
NIBCO S311Y 1/2 vinkelventil klass 125 1/2 tum | AB4BFT 1WPU6 S311Y 1/23.5 "1 774 kr
NIBCO S311Y 3/4 vinkelventil klass 125 3/4 tum | AB4BFU 1WPU7 S311Y 3/44-15 / 16 "2 392 kr
NIBCO S311Y 1 vinkelventil klass 125 1 tum | AB4BFV 1WPU8 S311Y 15.75 "3 432 kr
NIBCO S311Y 11/2 vinkelklaffventil klass 125 1-1 / 2 tum | AB4BFW 1WPV1 S311Y 11/27.25 "7 029 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NIBCO S311Y 3/8 vinkelklotventil Klass 125 3/8 tum
1 774 kr /enhet