Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LENOX TOOLS 30889 Hss Stegborrsats 3 st | AE2HVR 4XL29

LENOX TOOLS 30889 Hss Stegborrsats 3 st

Finns i lager
Artikel: AE2HVR Modell: 30889Korsreferens: 4XL29
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
2 642 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStegborrsats
Bitlängd2-3 / 4 ", 3"
FinishÅngoxid
MaterialHSS
Antal flöjt2
Antal hålstorlekar31
Antal bitar3
Skaftstorlek1/4 x 3/8 "
SkafttypTre-platt
Storlek1/8 till 1/2 "
Storlekar ingår1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
Stegtjocklek1/32 "och 1/16"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4995
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8207506000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdAntal bitarStorlekStorlekar ingårPris
LENOX TOOLS 30929-VB30929 Stegborrset GR0496448 GR0496450 GR0496453 GR0496454 | AC2NMA 2LML6 30929-VB309292-3/4", 3", 3-1/8"41/8, 5/32,1/4, 5/16, 3/16, 7/32, 3/8, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1-1/8, 1-7/32, 1-1/4, 1-3/8"1/8", 5/32",1/4", 5/16", 3/16", 7/32", 3/8", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8"4 996 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LENOX TOOLS 30889 Hss Stegborrsats 3 st
2 642 kr /enhet