Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NOBLES 9009784 Filterpåse 9 st. PK12 | AG9PXF 21ML50

NOBLES 9009784 Filterpåse 9 qt. PK12

Finns i lager
Artikel: AG9PXF Modell: 9009784Korsreferens: 21ML50
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
756SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelfilterpåse
Höjd5 11 / 16 "
Längd33.437 "
MaterialPapper
ÅteranvändbaraEj återanvändbar
Bredd1 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFilter typHöjdArtikelLängdMaterialÅteranvändbaraBreddPris
NOBLES 9009380 påse HEPA-papper 10 qt. PK12 | AG9PWY 21ML41 9009380-6.25 "väska15.5 "PapperEj återanvändbar1 / 64 "1 091 kr
NOBLES 9008926 Väskduk Återanvändbar 10 qt. | AG9PWZ 21ML42 9008926-9"väska12.75 "TygÅteranvändbara-686SEK
NOBLES 9009760 Tygväskram 11 qt. | AG9PXA 21ML45 9009760-4.25 "Tygpåse ram--Återanvändbara-556SEK
NOBLES 9009762 Filteravgasfilter PK6 | AG9PXB 21ML46 9009762Avgasfilter-Filter----343SEK
NOBLES 9009764 Filter Sekundärt filter | AG9PXC 21ML47 9009764Sekundärt filter-Filter----330SEK
NOBLES 9009775 Filter HEPA | AG9PXD 21ML48 9009775--Filter----530SEK
NOBLES 9009895 Påsduk Återanvändbar 9 qt. | AG9PXG 21ML51 9009895-5.5 "väska31 7 / 64 "TygÅteranvändbara5.125 "660SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NOBLES 9009784 Filterpåse 9 qt. PK12
756SEK /enhet