NOBLES MV-SGR-0008 Rider Burnisher 27in Active Damm Control | AG6WHW 49H333

NOBLES MV-SGR-0008 Rider Burnisher 27in Active Dust Control

Finns i lager
Artikel: AG6WHW Modell: MV-SGR-0008Korsreferens: 49H333

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

426 224 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRider Burnisher
Borsthastighet1500 till 1600 rpm
Rengöringsväg32 "
ByggHuvudram i kolstål och rotationsformade kroppsdelar av polyeten
Max. Produktivitet34,375 XNUMX kvm / timme
Motor4 HP
Padstorlek27 "
Kraftkälla(6) 6V 435A blybatterier
Återvinningstankens kapacitet44 gal.
Lösningstankens kapacitet35 gal.
Ljud nivå69 dB
StilKompakt
Vakuummotor0.85 HP

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 605.7
Fartygets höjd (cm)139.7
Fartygets längd (cm)148.59
Fartygets bredd (cm)80.01
HS-kod8479892000

Produktinformation:

    • Dammkontroll (aktiv dammkontroll med HEPA-filtrering)

Produktvarianter

ProduktModellPadstorlekPris
NOBLES MV-SGR-0005 Rider Burnisher Passiv dammkontroll | AG6WHT 49H330 MV-SGR-000524 "402 481 kr
NOBLES MV-SGR-0007 Rider Burnisher 24 tums aktiv dammkontroll | AG6WHU 49H331 MV-SGR-000724 "414 091 kr
NOBLES MV-SGR-0006 Rider Burnisher Passiv dammkontroll | AG6WHV 49H332 MV-SGR-000627 "414 618 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NOBLES MV-SGR-0008 Rider Burnisher 27in Active Dust Control
426 224 kr /enhet