Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORDFAB 3226-0808-108000 Dubbelgren Stål med olika diameter | AH2LJF 29RN82

NORDFAB 3226-0808-108000 Dubbelgren Stål med olika diameter

Finns i lager
Artikel: AH2LJF Modell: 3226-0808-108000Korsreferens: 29RN82

Få det Maj 17, Fredag
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
4 204 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel gren
BeläggningGalvaniserad
Kanalstorlek8"
MonteringsmaterialGalvaniserat stål
Mätare22
Inloppsdiameter7 57 / 64 "
Längd12 "
Utlopp Dia.8"
Tryckbetyg2 "till 42" WG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKanalstorlekMätareInloppsdiameterLängdUtlopp Dia.Pris
NORDFAB 3226-0404-104000 Dubbelgren Stål med olika diameter | AH2LJD 29RN80 3226-0404-1040004"223 55 / 64 "8"4"4 279 kr
NORDFAB 3226-0606-106000 Dubbelgren Stål med olika diameter | AH2LJE 29RN81 3226-0606-1060006"225 57 / 64 "10 "6"4 884 kr
NORDFAB 3226-1010-110000 Dubbelgren Stål med olika diameter | AH2LJG 29RN83 3226-1010-11000010 "229 57 / 64 "14 "10 "5 415 kr
NORDFAB 3226-1212-112000 Dubbelgren Stål med olika diameter | AH2LJH 29RN84 3226-1212-11200012 "2211 63 / 64 "16 "12 "5 163 kr
NORDFAB 3226-1414-114000 Dubbelgren Stål med olika diameter | AH2LJJ 29RN85 3226-1414-11400014 "2013 61 / 64 "18 "14 "7 423 kr
NORDFAB 3226-1616-116000 Dubbelgren Stål med olika diameter | AH2LJK 29RN86 3226-1616-11600016 "2015 63 / 64 "20 "16 "8 322 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORDFAB 3226-0808-108000 Dubbelgren Stål med olika diameter
4 204 kr /enhet