Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORDFAB 8040200315 Wye Branch Diverse Diameter Stål | AH2LJB 3221-1414-114000 / 29RN78

NORDFAB 8040200315 Wye Branch Stål med olika diameter

Finns i lager
Artikel: AH2LJB Modell: 8040200315Korsreferens: 3221-1414-114000 / 29RN78
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
6 390 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWye gren
BeläggningGalvaniserad
Kanalstorlek14 "
MonteringsmaterialGalvaniserat stål
Mätare20
Inloppsdiameter13 61 / 64 "
Längd18 "
Utlopp Dia.14 "
Tryckbetyg2 "till 42" WG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKanalstorlekMätareInloppsdiameterLängdUtlopp Dia.Pris
NORDFAB 8040200183 Wye Branch Diverse Diameter Stål | AH2LHW 3221-0404-104000 / 29RN73 80402001834"223 53 / 64 "8"4"3 737 kr
NORDFAB 8040200195 Wye Branch Diverse Diameter Stål | AH2LHX 3221-0606-106000 / 29RN74 80402001956"225 57 / 64 "10 "6"3 893 kr
NORDFAB 8040200212 Wye Branch Diverse Diameter Stål | AH2LHY 3221-0808-108000 / 29RN75 80402002128"227 57 / 64 "12 "8"4 371 kr
NORDFAB 8040200237 Wye Branch Diverse Diameter Stål | AH2LHZ 3221-1010-110000 / 29RN76 804020023710 "229 57 / 64 "14 "10 "4 889 kr
NORDFAB 8040200271 Wye Branch Diverse Diameter Stål | AH2LJA 3221-1212-112000 / 29RN77 804020027112 "2211 63 / 64 "16 "12 "5 193 kr
NORDFAB 8040200370 Wye Branch Diverse Diameter Stål | AH2LJC 3221-1616-116000 / 29RN79 804020037016 "2015 63 / 64 "20 "16 "8 363 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORDFAB 8040200315 Wye Branch Stål med olika diameter
6 390 kr /enhet