Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORDFAB 8040300099 In-Cut 16 Diameter Stål | AH2LGT 3223-1610-100000 / 29RN47

NORDFAB 8040300099 In-Cut 16 Diameter Stål

Finns i lager
Artikel: AH2LGT Modell: 8040300099Korsreferens: 3223-1610-100000 / 29RN47

Få det Maj 22, Onsdag
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
2 180 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIn-Cut
BeläggningGalvaniserad
Kanalstorlek16 "x 10"
MonteringsmaterialGalvaniserat stål
Mätare22
Inloppsdiameter15 63 / 64 "
Längd2"
Utlopp Dia.16-1 / 16 "
Tryckbetyg2 "till 42" WG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKanalstorlekInloppsdiameterArtikelUtlopp Dia.Pris
NORDFAB 8040300068 In-Cut 14 Diameter Stål | AH2LGJ 3223-1404-100000 / 29RN38 804030006814 "x 4"13 61 / 64 "In-Cut14-1 / 16 "1 765 kr
NORDFAB 8040300070 In-Cut 14 Diameter Stål | AH2LGK 3223-1406-100000 / 29RN39 804030007014 "x 6"13 61 / 64 "In-Cut14-1 / 16 "1 802 kr
NORDFAB 8040300072 In-Cut 14 Diameter Stål | AH2LGL 3223-1408-100000 / 29RN40 804030007214 "x 8"13 61 / 64 "In-Cut14-1 / 16 "2 051 kr
NORDFAB 8040300074 In-Cut 14 Diameter Stål | AH2LGM 3223-1410-100000 / 29RN41 804030007414 "x 10"13 61 / 64 "In-Cut14-1 / 16 "2 066 kr
NORDFAB 8040300076 In-Cut 14 Diameter Stål | AH2LGN 3223-1412-100000 / 29RN42 804030007614 "x 12"13 61 / 64 "In-Cut14-1 / 16 "2 236 kr
NORDFAB 8040300093 In-Cut 16 Diameter Stål | AH2LGP 3223-1604-100000 / 29RN44 804030009316 "x 4"15 63 / 64 "In-Cut16-1 / 16 "1 794 kr
NORDFAB 8040300095 In-Cut 16 Diameter Stål | AH2LGQ 3223-1606-100000 / 29RN45 804030009516 "x 6"15 63 / 64 "In-Cut16-1 / 16 "1 949 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORDFAB 8040300099 In-Cut 16 Diameter Stål
2 180 kr /enhet