Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORGREN M24250418 Rak Union Extern Hex - Paket om 10 | AB2FDU 1LRP6

NORGREN M24250418 Rak Union Extern Hex - Paket om 10

Finns i lager
Artikel: AB2FDU Modell: M24250418Korsreferens: 1LRP6
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
330SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHexadapter
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolybutylen
FärgWhite
AnslutningstypRör x MNPT
Hexstorlek7 / 16 "
Max. Tryck150 psi
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd32 grader till 140 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: With External Hex

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekRörstorlekRörstorlekPris
NORGREN M01250418 Rak adapter 4mm rör x Mnpt - Förpackning med 10 | AB2FBF 1LRC3 M0125041812mm1 / 8 "4mm341SEK
NORGREN M01250618 Rak adapter 6mm rör x Mnpt - Förpackning med 10 | AB2FBG 1LRC4 M0125061812mm1 / 8 "6mm301SEK
NORGREN M012A0418 Rak adapter 4 mm rör x Mnpt - 10 -pack | AB2FBH 1LRC7 M012A04183mm1 / 8 "4mm353SEK
NORGREN M012A0618 Rak adapter 6mm rör x Mnpt - Förpackning med 10 | AB2FBJ 1LRC8 M012A06183mm1 / 8 "6mm452SEK
NORGREN M02250403 Adapter för hane externt sexkantigt tryck - Förpackning med 10 | AB2FBP 1LRD6 M022504038mmM34mm458SEK
NORGREN M02250405 Adapter för hane externt sexkantigt tryck - Förpackning med 10 | AB2FBQ 1LRD7 M022504058mmM54mm463SEK
NORGREN M02250406 Hane Adapter Extern Hex Push Inch - Förpackning med 10 | AB2FBR 1LRD8 M022504068mmM64mm463SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORGREN M24250418 Rak Union Extern Hex - Paket om 10
330SEK /enhet