NORTON CLP8300-TXBR Hydraulisk dörrstängare | AB3DRK 1RM65

NORTON CLP8300-TXBR Hydraulisk dörrstängare

Artikel: AB3DRK Modell: CLP8300-TXBRKorsreferens: 1RM65

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrstängare
ArmmaterialAluminium
ArmtypCloser Plus (R)
Närmare prestandaStandardplikt
Närmare typHåll öppen
Stängning av driftslägeHydraulisk
FärgMörk brons
DörrhanteringIcke-handed
Utvändig dörrbredd48 "
FinishMörk brons
Bostadshöjd2.5 "
Husets längd13 "
Husets bredd2.75 "
Inre dörrbredd48 "
Max. Dörröppning110 grader
MonteringsstilToppram
Projektion från väggen2-3 / 4 "
VårstorlekJusterbar 1 till 6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.72
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8302413000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArmtypFärgFinishBostadshöjdHusets längdHusets breddMonteringsstilPris
NORTON CLP8301 x 690 Hydraulisk dörrstängare Non Handed Brons | AA8UEK 1ABK1 CLP8301 x 690Closer Plus (R)Mörk bronsMörk brons2.5 "13 "2.75 "Toppram4 553 kr
NORTON CLP8301 x 689 Hydraulisk dörrstängare i aluminium utan hand | AA8UEL 1ABK2 CLP8301 x 689Closer Plus (R)Mörk bronsAluminium2.5 "13 "2.75 "Toppram4 553 kr
NORTON 1601BFXAL Dörrstängare | AB3DQQ 1RM12 1601BFXALStandard, storlek 1 till 4, barriärfri, ADAAluminiumAluminium2.625 "9.75 "2.875 "Toppram2 579 kr
NORTON 1601BFXBR Dörrstängare | AB3DQR 1RM13 1601BFXBRStandard, storlek 1 till 4, barriärfri, ADAMörk bronsMörk brons2.625 "9.75 "2.875 "Toppram-
RFQ
NORTON 8501XAL Hydraulisk dörrstängare | AB3DQY 1RM41 8501XALStandardAluminiumAluminium2.5 "13 "2.125 "Toppram3 752 kr
NORTON 8501XBR Hydraulisk dörrstängare | AB3DQZ 1RM42 8501XBRStandardMörk bronsMörk brons2.5 "13 "2.125 "Toppram3 752 kr
NORTON CLP8301-TXSA Hydraulisk dörrstängare | AB3DRJ 1RM64 CLP8301-TXSACloser Plus (R)AluminiumAluminium2.5 "13 "2.75 "Toppram3 249 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON CLP8300-TXBR Hydraulisk dörrstängare