NORTON 7113SZ x LH x 24VDC x 689 Dörrstängare Lh Aluminium | AG6QYN 45J047

NORTON 7113SZ x LH x 24VDC x 689 Dörrstängare Lh Aluminium

Finns i lager
Artikel: AG6QYN Modell: 7113SZ x LH x 24VDC x 689Korsref: 45J047

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 553 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektromekanisk dörrstängare
ArmtypSkjut spårets dragsida
Närmare prestandaStandardplikt
Närmare typRörelsesensor håll öppen
Stängning av driftslägeelektriska
FärgAluminium
DörrhanteringVänster hand
Utvändig dörrbreddUpp till 40 "
FinishAluminium
Bostadshöjd4"
Husets längd21.75 "
Husets bredd2.625 "
Inre dörrbreddUpp till 40 "
Max. Dörröppning180 grader, maximalt öppet 170 grader
MonteringsstilSkjut spår, drag sida
Projektion från väggen2-5 / 8 "
VårstorlekJusterbar 1 till 4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.33
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)74.93
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8302413000

Produktvarianter

ProduktModellDörrhanteringMonteringsstilPris
NORTON 7113SZ x RH x 24VDC x 689 Dörrstängare Rh Aluminium | AG6QYM 45J046 7113SZ x RH x 24VDC x 689Höger handSkjut spår, drag sida18 553 kr
NORTON 7114SZ x RH x 120VAC x 689 Dörrstängare Rh Aluminium | AG6QYP 45J048 7114SZ x RH x 120VAC x 689Höger handSkjut spår, drag sida18 553 kr
NORTON 7114SZ x LH x 120VAC x 689 Dörrstängare Lh Aluminium | AG6QYQ 45J049 7114SZ x LH x 120VAC x 689Vänster handSkjut spår, drag sida18 553 kr
NORTON 7113SZ x RH x 120VAC x 689 Dörrstängare Rh Aluminium | AG6QZG 45J044 7113SZ x RH x 120VAC x 689Höger handDrag sida, skjutspår18 553 kr
NORTON 7113SZ x LH x 120VAC x 689 Dörrstängare Lh Aluminium | AG6QZH 45J045 7113SZ x LH x 120VAC x 689Vänster handDrag sida, skjutspår18 553 kr
NORTON 7114SZ x RH x 24VDC x 689 Dörrstängare Rh Aluminium | AG6QZJ 45J050 7114SZ x RH x 24VDC x 689Höger handSkjut spår, drag sida18 553 kr
NORTON 7114SZ x LH x 24VDC x 689 Dörrstängare Lh Aluminium | AG6QZK 45J051 7114SZ x LH x 24VDC x 689Vänster handSkjut spår, drag sida18 553 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON 7113SZ x LH x 24VDC x 689 Dörrstängare Lh Aluminium
18 553 kr /enhet