Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON ABRASIV 63642506136 Skiva Backup Pad 5 tum Diameter Hl 5 / 16-24e x T | AE9ZZY 6PF92

NORTON ABRASIVES 63642506136 Skivbackup 5 tums diameter Hl 5/16-24e x T

Finns i lager
Artikel: AE9ZZY Modell: 63642506136Korsreferens: 6PF92

Få det Maj 15, Onsdag
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
490SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTapered Edge Disc Backup Pad
Ryggmonteringsstorlek5/16 "-24 EXT
Bakre monteringstypGängad axel
Body MaterialSkum
DensitetMedium
Diameter5"
AnsiktsfästeKrok och ögla
Max. Hastighet15,000 rpm
Tjocklek1 / 2 "
Vakuumhålsdesign5 hål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod6307909889
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialDiameterAnsiktsfästeArtikelMax. HastighetTjocklekVakuumhålsdesignPris
NORTON ABRASIVES 63642506135 Disc Backup Pad 5 tum Diameter Hl 5 / 16-24e x T | AE9ZZX 6PF91 63642506135Skum5"Krok och öglaTapered Edge Disc Backup Pad15,000 rpm1 / 2 "Inget hål562SEK
NORTON ABRASIVES 63642506160 Backup Pad Medium Plast 6 tum diameter | AG3GGJ 33KM21 63642506160Plast6"Krok och öglaBackupkudde12,000 rpm1.5 "Multi-hål1 431 kr
NORTON ABRASIVES 63642506138 Disc Backup Pad, 6 tums diameter, gängad skaft. Längd, 15000 RPM Max. Hastighet, Medium | CJ2AEU 436G33 63642506138---Skiva Backup Pad---1 071 kr
NORTON ABRASIVES 63642506146 Disc Backup Pad, 6 tums diameter, gängad skaft. Längd, 15000 RPM Max. Hastighet, Medium | CJ2AEW 3WK95 63642506146---Skiva Backup Pad---1 106 kr
NORTON ABRASIVES 63642506142 Disc Backup Pad, 6 tums diameter, gängad skaft. Längd, 15000 RPM Max. Hastighet, Medium | CJ2AFB 3WK91 63642506142---Skiva Backup Pad---743SEK
NORTON ABRASIVES 63642506141 Disc Backup Pad, 6 tums diameter, gängad skaft. Längd, 15000 RPM Max. Hastighet, Medium | CJ2AFC 6A024 63642506141---Skiva Backup Pad---757SEK
NORTON ABRASIVES 63642506145 Disc Backup Pad, 6 tums diameter, gängad skaft. Längd, 15000 RPM Max. Hastighet, Medium | CJ2AFD 3WK94 63642506145---Skiva Backup Pad---997SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642506136 Skivbackup 5 tums diameter Hl 5/16-24e x T
490SEK /enhet