HANSEN Hydraulisk snabbkoppling, förzinkat stål, 1/2 "


Filter
Lagermaterial: Rostfritt stål , Kullager: Rostfritt stål , Kroppsmaterial: Zinkpläterat stål , Kroppsstorlek: 1 / 2 " , Kopplingstyp: FNPT , Avsluta: Rensa Chromate , Flödeshastighet: 12 GPM , Låsmekanism: Standard ärmlås , Max. Tryck: 5075 psi , Drifttemp. Räckvidd: -4 grader till 212 grader F. , Täta: Buna N , Tätningsmaterial: Buna N , Tätningstyp: Buna N , Temp. Räckvidd: -4 till 212 F. , Tråd storlek: 1/2 "-14 , Ventildesign: Tubular
StilModellArtikelParker InterchangeTypPris (ex moms)
A
12FFS50
Hydraulisk kopplingskroppFEM501-8FPPlatt ansikte, kvinna1 757 SEK
B
12FFP50
Hydraulisk kopplingsnippelFEM502-8FPPlatt ansikte, man867 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?