Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON ABRASIVES 66252843252 Kapskiva 14 D 7/64 T 1 Arbor | AC6GEN 33N336

NORTON ABRASIVES 66252843252 Skärhjul 14 D 7/64 T 1 Arbor

Finns i lager
Artikel: AC6GEN Modell: 66252843252Korsreferens: 33N336

Få det Maj 16, Torsdag
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
430SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlipande skärhjul
Arbor Hole1"
Diameter14 "
Diamond knockoutNej
Grit24
MaterialZirconia aluminiumoxid / aluminiumoxid
Max. Varvtal4365
Tjocklek7 / 64 "
Typ1
HjulspecifikationerBlå eldfri klippning
HjultypBlå eldfri klippning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod6804210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekSlipmaterialArbor HoleHjuldiameterHjultypDiameterGritArtikelPris
NORTON ABRASIVES 66252822970 Abrasive Cut Wheel 6 tum Diameter 0.060in T 1/2 tum Arbor Hole | AB9GPX 2D765 662528229700.06 "-1 / 2 "-Icke förstärkt6"54Slipande skärhjul587SEK
NORTON ABRASIVES 66252922988 Abrasive Cut Wheel 7 Inch Diameter 0.035 Inch T 1-1/4 Inch Arbor Hole | AB9GPY 2D778 662529229880.035 "-1.25 "-Icke förstärkt7"60Slipande skärhjul513SEK
NORTON ABRASIVES 66252922989 Abrasive Cut Wheel 7 tum Diameter 0.035 tum T 1-1 / 4 tum arbor hål | AB9GPZ 2D779 662529229890.035 "-1.25 "-Icke förstärkt7"60Slipande skärhjul499SEK
NORTON ABRASIVES 66252843251 Abrasive Cut-off Wheel 14 tum 1/8 tum 1 tum | AC6GGX 33N521 662528432511 / 8 "-1"-Icke förstärkt14 "-Slipande skärhjul728SEK
NORTON ABRASIVES 66252843257 Abrasive Cut Wheel 16 tum Diameter 7/64 tum T 1 tum Arbor Hole | AC6GGY 33N522 662528432577 / 64 "-1"-Icke förstärkt16 "-Slipande skärhjul543SEK
NORTON ABRASIVES 66252843259 Abrasive Cut Wheel 20 tum Diameter 5/32 tum T 1 tum Arbor Hole | AC6GGZ 33N523 662528432595 / 32 "-1"-Icke förstärkt20 "-Slipande skärhjul1 697 kr
NORTON ABRASIVES 66252843248 Abrasive Cut Wheel 10 tum Diameter 3/32 tum T 5/8 tum Arbor Hole | AC6GHE 33N528 662528432483 / 32 "-5 / 8 "-Icke förstärkt10 "-Slipande skärhjul423SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252843252 Skärhjul 14 D 7/64 T 1 Arbor
430SEK /enhet