Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON ABRASIVES 66252843260 Deprimerat mitthjul 9 D 1/4 T 7/8 | AC6GHJ 33N532

NORTON ABRASIVES 66252843260 Nedtryckt mitthjul 9 D 1/4 T 7/8

Finns i lager
Artikel: AC6GHJ Modell: 66252843260Korsreferens: 33N532

Få det Maj 20, Måndag
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
352SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDeprimerat mitthjul
SlipmaterialZirkonium aluminiumoxid
Arbor Storlek7 / 8 "
Diameter9"
GradeMycket grovt
Grit24
Max. Varvtal6600
Tjocklek1 / 4 "
TypTyp 27
HjultypSlipning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod6805305000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. VarvtalSlipmaterialArbor HoleTjocklekTypHjuldiameterHjultypArbor Storlekförp. Antal.Pris
NORTON ABRASIVES 66252843613 Deprimerat mitthjul T27 5 x 1/4 x 5/8-11 | AB8JWW 25TY65 6625284361312,225Aluminiumoxid-1 / 4 "Typ 27-Slipning5/8 "-11183SEK
NORTON ABRASIVES 66252843179 Nedsänkt centrumhjul 4 D 1/4 T 3/8 | AC6GCM 33N287 6625284317915,280Zirkonium aluminiumoxid-1 / 4 "Typ 27-Slipning3 / 8 "1124SEK
NORTON ABRASIVES 66252843183 Deprimerat mitthjul 7 D 1/8 T 5 / 8-11 | AC6GCP 33N289 662528431838600Zirkonium aluminiumoxid-1 / 8 "Typ 27-Slipning av föroreningar5/8 "-111236SEK
NORTON ABRASIVES 66252843185 Deprimerat mitthjul 7 D 1/4 T 5/8-11 | AC6GCR 33N291 662528431858600Zirkonium aluminiumoxid-1 / 4 "Typ 27-Slipning av föroreningar5/8 "-111263SEK
NORTON ABRASIVES 66252843187 Deprimerat mitthjul 9 D 1/8 T 5 / 8-11 | AC6GCT 33N293 662528431876600Zirkonium aluminiumoxid-1 / 8 "Typ 27-Slipning av föroreningar5/8 "-111326SEK
NORTON ABRASIVES 66252843188 Deprimerat mitthjul 9 D 1/4 T 7/8 | AC6GCU 33N294 662528431886600Zirkonium aluminiumoxid-1 / 4 "Typ 27-Slipning av föroreningar7 / 8 "1318SEK
NORTON ABRASIVES 66252843190 Deprimerat mitthjul 4.5 D 1/8 T 7/8 | AC6GCW 33N296 6625284319013,580Zirkonium aluminiumoxid-1 / 8 "Typ 27-Slipning av föroreningar7 / 8 "1126SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252843260 Nedtryckt mitthjul 9 D 1/4 T 7/8
352SEK /enhet