Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON ABRASIVES 66253262501 Slipskiva T1 12 x 1 x 3 Ca 46g Med Blå | AB9GLY 2D439

NORTON ABRASIVES 66253262501 Slipskiva T1 12 x 1 x 3 Ca 46g Med Blå

Finns i lager
Artikel: AB9GLY Modell: 66253262501Korsreferens: 2D439

Få det Maj 22, Onsdag
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
8 972 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRakt sliphjul
SlipmaterialKeramisk aluminiumoxid
Arbor Storlek3"
ObligationstypFörglasad
FärgBlå
Diameter12 "
GradeGrov
Grit46
HårdhetMedium (J)
Max. Varvtal2070
Specifikation5SG46-JVS
Tjocklek1"
TypTyp 1
HjultypVerktygsrum

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.6575
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)39.12
Fartygets bredd (cm)38.86
HS-kod6804224000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHårdhetSlipmaterialArbor HoleMax. VarvtalTjocklekTypHjuldiameterförp. Antal.Pris
NORTON ABRASIVES 66252836548 Slipskiva T1 6 x 1/2 x 1/2 Ao 80g Pk5 | AA9EXZ 1CTZ5 66252836548Rakt sliphjulMedium (K)Aluminiumoxid-41401 / 2 "Typ 1-53 945 kr
NORTON ABRASIVES 66252837420 Slipskiva T1 6 x 3/4 x 1/2 Ao 60g Pk5 | AA9EYA 1CUH9 66252837420Rakt sliphjulMedium (K)Aluminiumoxid-41403 / 4 "Typ 1-55 290 kr
NORTON ABRASIVES 66253160024 Slipskiva T1 10 x 3/4 x 3 Ao 46g Med | AB9GKV 2D172 66253160024Rakt sliphjulMedium (I)Aluminiumoxid-24853 / 4 "Typ 1-13 424 kr
NORTON ABRASIVES 66253160137 Slipskiva T1 10 x 3/4 x 3 Ao 60g Med | AB9GKW 2D173 66253160137Rakt sliphjulMedium (I)Aluminiumoxid-24853 / 4 "Typ 1-13 535 kr
NORTON ABRASIVES 66253160749 Slipskiva T1 10 x 1 x 2 Ao 46g Med Purple | AB9GKX 2D177 66253160749Rakt sliphjulMedium (I)Aluminiumoxid-24851"Typ 1-14 200 kr
NORTON ABRASIVES 66253160750 Slipskiva T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Med Purple | AB9GKY 2D178 66253160750Rakt sliphjulMedium (I)Aluminiumoxid-24851"Typ 1-14 031 kr
NORTON ABRASIVES 66253160758 Slipskiva T1 10 x 1 x 3 Ao 46g Med Purple | AB9GKZ 2D179 66253160758Rakt sliphjulMedium (K)Aluminiumoxid-24851"Typ 1-14 049 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253262501 Slipskiva T1 12 x 1 x 3 Ca 46g Med Blå
8 972 kr /enhet