NORTON SLIPAR 66253263166 Slipskiva 12 x 1.5 x 5 Rec 1 / s 7.5 x 1/2 | AB9GLF 2D215

NORTON ABRASIVES 66253263166 Slipskiva 12 x 1.5 x 5 Rec 1/s 7.5 x 1/2

Finns i lager
Artikel: AB9GLF Modell: 66253263166Korsreferens: 2D215

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 173 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInfälld sliphjul
SlipmaterialAluminiumoxid
Arbor Hole5"
ObligationstypFörglasad
FärgGrå
Diameter12 "
GradeGrov
Grit46
HårdhetMedium (I)
Max. Varvtal2070
Specifikation32A46-IVBE
Tjocklek1.5 "
TypTyp 5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4675
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)38.86
Fartygets bredd (cm)39.12
HS-kod6804224000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fördjupningsdjup (1/2 ")
    • Recess Dia. (7-1 / 2 ")
    • Fördjupningstyp (en sida)

Produktvarianter

ProduktModellMax. VarvtalSlipmaterialArbor HoleTjocklekTypHjuldiameterFärgDiameterförp. Antal.Pris
NORTON SLIP 66253263590 Slipskiva 12 x 2 x 3 Rec 2 / s 7.25 x 1/2 | AB9GLG 2D217 662532635902070Aluminiumoxid3"2"Typ 7-Purple12 "19 115 kr
NORTON ABRASIVES 66253263591 Slipskiva 12 x 2 x 5 Rec2 / s 7.5 x 1/2 46g | AB9GLH 2D218 662532635912070Aluminiumoxid5"2"Typ 7-Purple12 "19 132 kr
NORTON ABRASIVES 66253364300 Slipskiva 14 x 1.5 x 5 Rec1 / s 8 x 1/2 46g | AB9GLL 2D231 662533643001800Aluminiumoxid5"1.5 "Typ 5-Grå14 "19 156 kr
NORTON ABRASIVES 66253364365 Slipskiva 14 x 1.5 x 5 Rec1 / s 8 x 1/2 60g | AB9GLR 2D238 66253364365-Aluminiumoxid5"1.5 "Typ 5-Grå14 "19 047 kr
NORTON ABRASIVES 66253263175 Slipskiva 12 x 1.5 x 5 Rec 1 / s 7.5 x 1/2 | AB9GLV 2D392 662532631752070Aluminiumoxid5"1.5 "Typ 5-White12 "14 577 kr
NORTON ABRASIVES 66243428329 Verktygsrumslipning typ 5 2 x 1 x 3 / 8in | AH4BGC 34CC18 6624342832916,235Aluminiumoxid3 / 8 "1"-2"Grå-1164SEK
NORTON ABRASIVES 66252916228 Slipskiva för verktygsrum 7 x 1 x 1-1 / 4 tum blå | AH4BGD 34CC19 662529162283600Keramik1.25 "1"-7"Blå-12 511 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253263166 Slipskiva 12 x 1.5 x 5 Rec 1/s 7.5 x 1/2
7 173 kr /enhet