NORTON ABRASIVES 66253319972 Slipskiva 14 tums diameter Aluminiumoxid 24 korn Brun | AF8KZK 26ZV75

NORTON ABRASIVES 66253319972 Slipskiva 14 tums diameter Aluminiumoxid 24 korn Brun

Finns i lager
Artikel: AF8KZK Modell: 66253319972Korsreferens: 26ZV75

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 923 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelsLIP~~POS=TRUNC
SlipmaterialAluminiumoxid
Arbor Storlek1.5 "
ObligationstypFörglasad
FärgBrun
Diameter14 "
GradeExtra Grov
Grit24
Max. Varvtal1800
Specifikation57A24-QVBE
Tjocklek2"
TypTyp 1
Hjultyp1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.15
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)39.88
Fartygets bredd (cm)39.88
HS-kod6804226000

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHårdhetSlipmaterialArbor HoleMax. VarvtalTjocklekTypHjuldiameterförp. Antal.Pris
NORTON ABRASIVES 66253319967 Slipskiva 14 tums diameter kiselkarbid 24 korn svart | AF8KZE 26ZV70 66253319967sLIP~~POS=TRUNCHårt RKiselkarbid-18002"Typ 1-111 661 kr
NORTON ABRASIVES 66253263054 Slipskiva 12 tums diameter aluminiumoxid 24 korn brun | AF8KZG 26ZV72 66253263054sLIP~~POS=TRUNC-Aluminiumoxid-20702"Typ 1-13 820 kr
NORTON ABRASIVES 66253161395 Slipskiva 10 tums diameter Aluminiumoxid 60 / 80g Brun | AF8KZH 26ZV73 66253161395sLIP~~POS=TRUNC-Aluminiumoxid-24851.5 "Typ 1-12 057 kr
NORTON ABRASIVES 66253263359 Slipskiva 12 tums diameter kiselkarbid 60 korngrön | AF8KZJ 26ZV74 66253263359sLIP~~POS=TRUNC-Kiselkarbid-20702"Typ 1-16 236 kr
NORTON ABRASIVES 66253161393 Slipskiva 10 tums diameter Aluminiumoxid 36 / 46g Brun | AF8KZL 26ZV76 66253161393sLIP~~POS=TRUNC-Aluminiumoxid-24851.5 "Typ 1-12 057 kr
NORTON ABRASIVES 07660788277 Slipskiva 8 tum Diameter Aluminiumoxid 60/80g Brun | AF8KZM 26ZV77 07660788277sLIP~~POS=TRUNC-Aluminiumoxid-36003 / 4 "Typ 1-1862SEK
NORTON ABRASIVES 66253220953 Slipskiva 12 tums diameter Aluminiumoxid 46 Korn Brun | AF8KZN 26ZV78 66253220953sLIP~~POS=TRUNCMedium (M)Aluminiumoxid-20702"Typ 1-15 803 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 66253319972 Slipskiva 14 tums diameter Aluminiumoxid 24 korn Brun
7 923 kr /enhet