Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON ABRASIVES 66261059354 Backup Pad 3 tum Diameter 20000 rpm Skum Pk5 | AF8LKE 28AA36

NORTON ABRASIVES 66261059354 Backup Pad 3 tum Diameter 20000 rpm Skum Pk5

Finns i lager
Artikel: AF8LKE Modell: 66261059354Korsreferens: 28AA36
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
1 878 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBackupkudde
Ryggmonteringsstorlek1 / 4 "
Bakre monteringstypStålskaft
Body MaterialSkum
DensitetMedium
Diameter3"
Ansiktsmonteringsstorlek3"
AnsiktsfästeKrok och ögla
Max. Hastighet20,000 rpm
Tjocklek1 / 2 "
VakuumhålsdesignInget hål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)11.4
Fartygets längd (cm)11.2
Fartygets bredd (cm)11
HS-kod6805300000

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialDiameterAnsiktsfästeMax. Hastighetförp. Antal.Pris
NORTON ABRASIVES 66261006948 Backup Pad 4-1/2 Inch Diameter Medium Foam Pk5 | AF8LGW 26ZY93 66261006948Skum4.5 "Krok och ögla10,000 rpm55 167 kr
NORTON ABRASIVES 66261016581 Backup Pad 4 tums diameter 8000 varv / min gummi | AF8LHN 26ZZ44 66261016581Gummi4"TR8000 rpm1423SEK
NORTON ABRASIV 66261059360 Backup Pad 5 tum Diameter 10000 rpm Skum Pk5 | AF8LKF 28AA38 66261059360Skum5"Krok och ögla10,000 rpm54 983 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261059354 Backup Pad 3 tum Diameter 20000 rpm Skum Pk5
1 878 kr /packa