Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON ABRASIVES 66261138664 3 tums belagd snabbväxlingsskiva, TS/TSM Slå på/av typ 2, extra grov, 25 pk | CD2HDX 1YFF3

NORTON ABRASIVES 66261138664 3-tums belagd snabbbytesskiva, TS / TSM start / av typ 2, extra grov, 25 st

Finns i lager
Artikel: CD2HDX Modell: 66261138664Korsreferens: 1YFF3

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

839SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbbyteskiva
SlipmaterialZirkoniumoxid
Slipande typBelagd
TillbehörstypTyp 2
StödmaterialTyg
RyggviktY
FärgBlå
Skiva Dia.3"
GradeExtra Grov
Grit36
Max. Varvtal20,000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275

Produktvarianter

ProduktModellGritSlipmaterialTillbehörstypMax. VarvtalStödmaterialRyggviktFärgSkiva Dia.förp. Antal.Pris
NORTON ABRASIVES 66623319009 2 Inch Coated Quick Change Disc, TR Roll-On/Off Typ 3, 80, Grov, 100 Pk | CD2HGQ 39UW17 6662331900980AluminiumoxidTyp 330,000TygYSvart2"1002 093 kr
NORTON ABRASIVES 66623319030 3 Inch Coated Quick Change Disc, TR Roll-On/Off Typ 3, 60, Grov, 50 Pk | CD2HGR 39UW49 6662331903060AluminiumoxidTyp 320,000TygYSvart3"501 279 kr
NORTON ABRASIVES 66623319008 2 Inch Coated Quick Change Disc, TR Roll-On/Off Typ 3, 60, Grov | CD2JDC 436F30 6662331900860AluminiumoxidTyp 330,000polyesterYGrön2"119SEK
NORTON ABRASIVES 66261121009 1-1/2 tums belagd snabbväxlingsskiva, TR Roll-On/Off Typ, Extra Grov, 100 Pk | CD2KFB 1YFH2 6626112100936AluminiumoxidTyp 330,000TygXMaroon1.5 "1001 616 kr
NORTON ABRASIVES 66261121024 2 Inch Coated Quick Change Disc, TR Roll-On/Off Typ 3, 100, Medium, 100 Pk | CD2KFC 1YFJ2 66261121024100AluminiumoxidTyp 325,000TygXMaroon2"1002 252 kr
NORTON ABRASIVES 66261121034 3 Inch Coated Quick Change Disc, TR Roll-On/Off Typ 3, 80, Grov, 50 Pk | CD2KFD 1YFK2 6626112103480AluminiumoxidTyp 320,000TygXMaroon3"501 518 kr
NORTON ABRASIVES 66261121038 3 Inch Coated Quick Change Disc, TR Roll-On/Off Typ 3, 180, Fin, 50 Pk | CD2KFE 1YFK5 66261121038180AluminiumoxidTyp 320,000TygXMaroon3"501 518 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261138664 3-tums belagd snabbbytesskiva, TS / TSM start / av typ 2, extra grov, 25 st
839SEK /packa