Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON ABRASIVES 66623399007 Klaffskiva 4 1/2 tum x 120 Grit 7/8 | AB7RNX 23Z468

NORTON ABRASIVES 66623399007 Klaffskiva 4 1/2 tum x 120 korn 7/8

Finns i lager
Artikel: AB7RNX Modell: 66623399007Korsreferens: 23Z468
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
92SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlaffskiva
SlipmaterialAluminiumoxidblandning
Slipande typBelagd
StödmaterialPlast
RyggviktY
Skiva Dia.4.5 "
SkivtypTyp 27
GradeÄnden
Grit120
Max. Varvtal13,300
Monteringsstorlek7 / 8 "
Total skivtypTyp 27

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod6805301000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlipmaterialStödmaterialSkiva Dia.SkivtypMax. VarvtalMonteringsstorlekTotal skivtypPris
NORTON ABRASIVES 66623399003 Klaffskiva 4 1/2 tum x 120 G 5 / 8-11 | AB7RNG 23Z454 66623399003AluminiumoxidblandningPlast4.5 "Typ 2713,3005 / 8-11Typ 27143SEK
NORTON ABRASIVES 66623399132 Klaffskiva 5 tum x 120 Grit 5/8-11 | AB7RPM 23Z482 66623399132AluminiumoxidblandningPlast5"Typ 2712,0005 / 8-11Typ 27137SEK
NORTON ABRASIVES 66623399011 Klaffskiva 5 tum x 120 Grit 7/8 | AB7RQC 23Z496 66623399011AluminiumoxidblandningPlast5"Typ 2712,0007 / 8 "Typ 2798SEK
NORTON ABRASIVES 66623399019 Klaffskiva 7 tum x 120 Grit 5/8-11 | AB7RRG 23Z525 66623399019AluminiumoxidblandningPlast7"Typ 2786005 / 8-11Typ 27301SEK
NORTON ABRASIVES 66623399023 Klaffskiva 7 tum x 120 Grit 7/8 | AB7RRX 23Z539 66623399023AluminiumoxidblandningPlast7"Typ 2786007 / 8 "Typ 2778SEK
NORTON ABRASIVES 66623399174 Klaffskiva 4 1/2 tum x 120 G 5/8-11 | AB7RTP 23Z556 66623399174AluminiumoxidblandningGlasfiber4.5 "Typ 2913,3005 / 8-11Typ 29162SEK
NORTON ABRASIVES 66623399175 Flap Disc 4 1/2 Inch x 120 Grit 7/8 | AB7RUE 23Z570 66623399175AluminiumoxidblandningGlasfiber4.5 "Typ 2913,3007 / 8 "Typ 29111SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623399007 Klaffskiva 4 1/2 tum x 120 korn 7/8
92SEK /enhet