Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON SLIP 69014191706 Avskuren hjul 4 tums diameter diamant 120g | AD2WWP 3VR67

NORTON ABRASIVES 69014191706 Avskuren hjul 4 tums diameter diamant 120g

Finns i lager
Artikel: AD2WWP Modell: 69014191706Korsreferens: 3VR67
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
4 240 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlipp av sliphjulet
Slipande djup1 / 4 "
SlipmaterialGratis skärande diamant
Arbor Storlek3 / 4 "
ObligationstypHarts
Diameter4"
Grit120
Max. Varvtal15,280
SpecifikationSD120-R100B99-1/4
Tjocklek1 / 32 "
HjultypTyp 1A1R

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod6804210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Koncentration (100%)

Produktvarianter

ProduktModellArbor StorlekDiameterGritArtikelMax. VarvtalTjocklekPris
NORTON ABRASIV 69014191858 Avskuret hjul 6 tums diameter diamant 100g | AD2WWQ 3VR98 690141918581.25 "6"100Klipp av sliphjulet10,1850.035 "5 358 kr
NORTON ABRASIV 69014192156 Avskuren hjul 6 tums diameter diamant 100sgr | AD6VVG 4B080 690141921561.25 "6"100SKlipp av sliphjulet10,1850.035 "5 267 kr
NORTON ABRASIVES 69014192159 Slipskiva, 6 tums diameter, diamant, 1-1/4 tums hålstorlek, 7/200 tums tjocklek | CJ2JKC 3UP23 69014192159---sLIP~~POS=TRUNC--5 272 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 69014191706 Avskuren hjul 4 tums diameter diamant 120g
4 240 kr /enhet