Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON ABRASIVES 69957394425 Sliprem 2 Bredd x 60 tum Längd Grit 40 | AF7VDF 22PD92

NORTON ABRASIVES 69957394425 Slipbälte 2 Bredd x 60 tum Längd Grit 40

Finns i lager
Artikel: AF7VDF Modell: 69957394425Korsreferens: 22PD92
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
248SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlipbälte
SlipmaterialKeramik
Slipande typBelagd
StödmaterialPolyesterduk
RyggviktY
FärgOrange
GradeGrov
Grit40
Längd60 "
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1395
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod6805100000

Produktvarianter

ProduktModellLängdSlipmaterialSlipande typBreddStödmaterialRyggviktFärgGradeförp. Antal.Pris
NORTON ABRASIVES 66261055309 Slipbälte 1/2w x 18 L Non-woven Ao 80g | AB9GMX 2D489 6626105530918 "AluminiumoxidNon-woven1 / 2 "NylonXBrunGrov1146SEK
NORTON ABRASIV 66261055312 Sliprem 1 / 2w x 24 L Non-woven Ao 80g | AB9GNA 2D492 6626105531224 "AluminiumoxidNon-woven1 / 2 "NylonXBrunGrov1174SEK
NORTON ABRASIVES 66261055324 Sliprem 3.5wx 15.5 L Non-woven Ao 80g | AB9GND 2D498 6626105532415.5 "AluminiumoxidNon-woven3.5 "NylonXBrunGrov1565SEK
NORTON ABRASIVES 66261055330 Sliprem 6 W x 48 tums längd non-woven Ao 80g | AB9GNG 2D501 6626105533048 "AluminiumoxidNon-woven6"NylonXBrunGrov11 741 kr
NORTON ABRASIVES 78072718707 Sliprem 1/2 tum B x 24 tum Längd Ca 50gr | AB9GNQ 2D523 7807271870724 "Keramisk aluminiumoxidStängd rock1 / 2 "TygYRedGrov155SEK
NORTON ABRASIVES 78072718714 Slipbälte 3/4 tum B x 20.5 tum längd Ca 50gr | AB9GNU 2D527 7807271871420.5 "Keramisk aluminiumoxidStängd rock3 / 4 "TygYRedGrov156SEK
NORTON ABRASIVES 78072718715 Sliprem 3/4 tum B x 20.5 tum Längd Ca 60gr | AB9GNV 2D528 7807271871520.5 "Keramisk aluminiumoxidStängd rock3 / 4 "TygYRedGrov156SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 69957394425 Slipbälte 2 Bredd x 60 tum Längd Grit 40
248SEK /enhet