Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NORTON ABRASIVES 78072718714 Slipbälte 3/4 tum B x 20.5 tum längd Ca 50gr | AB9GNU 2D527

NORTON ABRASIVES 78072718714 Sliprem 3/4 tum B x 20.5 tum Längd Ca 50gr

Finns i lager
Artikel: AB9GNU Modell: 78072718714Korsreferens: 2D527

Få det Maj 8, Onsdag
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
56SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlipbälte
SlipmaterialKeramisk aluminiumoxid
Slipande typStängd rock
StödmaterialTyg
RyggviktY
FärgRed
GradeGrov
Grit50
Längd20.5 "
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)45.47
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod6805301000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdSlipmaterialSlipande typBreddStödmaterialRyggviktFärgGradeförp. Antal.Pris
NORTON ABRASIVES 66261055309 Slipbälte 1/2w x 18 L Non-woven Ao 80g | AB9GMX 2D489 6626105530918 "AluminiumoxidNon-woven1 / 2 "NylonXBrunGrov1146SEK
NORTON ABRASIV 66261055312 Sliprem 1 / 2w x 24 L Non-woven Ao 80g | AB9GNA 2D492 6626105531224 "AluminiumoxidNon-woven1 / 2 "NylonXBrunGrov1174SEK
NORTON ABRASIVES 66261055324 Sliprem 3.5wx 15.5 L Non-woven Ao 80g | AB9GND 2D498 6626105532415.5 "AluminiumoxidNon-woven3.5 "NylonXBrunGrov1565SEK
NORTON ABRASIVES 66261055330 Sliprem 6 W x 48 tums längd non-woven Ao 80g | AB9GNG 2D501 6626105533048 "AluminiumoxidNon-woven6"NylonXBrunGrov11 741 kr
NORTON ABRASIVES 78072718707 Sliprem 1/2 tum B x 24 tum Längd Ca 50gr | AB9GNQ 2D523 7807271870724 "Keramisk aluminiumoxidStängd rock1 / 2 "TygYRedGrov155SEK
NORTON ABRASIVES 78072718715 Sliprem 3/4 tum B x 20.5 tum Längd Ca 60gr | AB9GNV 2D528 7807271871520.5 "Keramisk aluminiumoxidStängd rock3 / 4 "TygYRedGrov156SEK
NORTON ABRASIVES 78072718750 Slipband 3.5 tum B x 15.5 tum Längd Ca 60 g | AB9GNX 2D531 7807271875015.5 "Keramisk aluminiumoxidStängd rock3.5 "TygYRedGrov1198SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NORTON ABRASIVES 78072718714 Sliprem 3/4 tum B x 20.5 tum Längd Ca 50gr
56SEK /enhet