NOTRAX 130S0046DB Matta mattan mörkbrun 4 x 6 fot | AF2YDM 6Z493

NOTRAX 130S0046DB Entrématta med heltäckningsmatta Mörkbrun 4 x 6 fot

Finns i lager
Artikel: AF2YDM Modell: 130S0046DBKorsreferens: 6Z493

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 020 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMatta i entrématta
AntimicrobialNej
StödmaterialVinyl
BromsvätskebeständigNej
FärgDark Brown
Kanteravfasade
Brandbeständig / brandhämmandeInte brand- eller retardant
Inomhus UtomhusInomhus
Längd6"
Matta Elektriskt motståndElektriska egenskaper Ej testade
Mattformrektangel
Matta ytmönsterTuftad klipphög
MattvävningKlipp hög
MaterialDecalon (R) Fiber
Ytmaterialpolypropylen
Tjocklek5 / 16 "
Bredd4ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.55
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)128.27
Fartygets bredd (cm)19.81
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgArtikelLängdBreddPris
NOTRAX 130S0023CH Mattad entrématta träkol 2 x 3 fot | AD2UNR 3UFP5 130S0023CHTräkolMatta i entrématta3ft.2ft.585SEK
NOTRAX 130S0036CH Matta Runner Char 3 x 6 Feet | AD2UNW 3UFT1 130S0036CHTräkolMatta löpare6"3ft.1 644 kr
NOTRAX 130C0048BU60 Carpeted Runner Blue 4 x 60 fot | AD3NLD 40K195 130C0048BU60BlåMatta löpare60ft.4ft.16 365 kr
NOTRAX 130S0034CH Matta matad entrématta träkol 3 x 4 fot | AD3NLH 40K209 130S0034CHTräkolMatta i entrématta4ft.3ft.1 171 kr
NOTRAX 130S0034RB Matta Entrématta Röd/svart 3 x 4 fot | AD3NLK 40K212 130S0034RBRöd / svartMatta i entrématta4ft.3ft.1 171 kr
NOTRAX 130S0035BU Matta entrématta Blå 3 x 5 fot | AD3NLL 40K213 130S0035BUBlåMatta i entrématta5ft.3ft.1 460 kr
NOTRAX 130S0046BU Matta entrématta Blå 4 x 6 fot | AD3NLN 40K215 130S0046BUBlåMatta i entrématta6"4ft.1 865 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NOTRAX 130S0046DB Entrématta med heltäckningsmatta Mörkbrun 4 x 6 fot
2 020 kr /enhet