NOTRAX 167S0046BD Matta entrématta Burgund 4 x 6 fot | AD7BTK 4DE19

NOTRAX 167S0046BD Entrématta med matta Burgundy 4 x 6 fot

Finns i lager
Artikel: AD7BTK Modell: 167S0046BDKorsreferens: 4DE19

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 136 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMatta i entrématta
AntimicrobialNej
StödmaterialGummi
BromsvätskebeständigNej
FärgBurgundy
Kanteravfasade
Brandbeständig / brandhämmandeInte brand- eller retardant
Inomhus UtomhusInomhus
Längd6"
Matta Elektriskt motståndElektriska egenskaper Ej testade
Mattformrektangel
Matta ytmönsterParkett
MattvävningLoop -hög
MaterialDecalon (R)
Ytmaterialpolypropylen
Tjocklek3 / 8 "
Bredd4ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.55
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)129.54
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdMatta ytmönsterMaterialBreddPris
NOTRAX 167S0035CH Mattad entrématta träkol 3 x 5 fot | AD7BET 4DB95 167S0035CHTräkol5ft.ParkettDecalon (R)3ft.1 526 kr
NOTRAX 167S0035BD Matta Entrématta Burgund 3 x 5 fot | AD7BEW 4DB99 167S0035BDBurgundy5ft.ParkettDecalon (R)3ft.1 526 kr
NOTRAX 167S0035BR Matta entrématta Brun 3 x 5 fot | AD7BTC 4DE11 167S0035BRBrun5ft.ParkettDecalon (R)3ft.1 526 kr
NOTRAX 167S0035BU Matta entrématta Blå 3 x 5 fot | AD7BTE 4DE13 167S0035BUBlå5ft.ParkettDecalon (R)3ft.1 526 kr
NOTRAX 167S0046CH Matta entrématta Charcoal 4 x 6 fot | AD7BTH 4DE17 167S0046CHTräkol6"ParkettDecalon (R)4ft.2 136 kr
NOTRAX 167S0046HG Mattad entrématta Hunter Green 4 x 6 fot | AD7BTJ 4DE18 167S0046HGHunter Green6"ParkettDecalon (R)4ft.1 988 kr
NOTRAX 167S0046BR Matta Entrématta Brun 4 x 6 fot | AD7BTL 4DE20 167S0046BRBrun6"ParkettDecalon (R)4ft.2 136 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NOTRAX 167S0046BD Entrématta med matta Burgundy 4 x 6 fot
2 136 kr /enhet