EBERBACH Waring Blade Montage


Filter
Diameter: 1.875 " , Storlek: Semi mikro
StilModellMaterialTryckPris (ex moms)
A
E8730
Rostfritt stål32 PSI1 856 SEK
B
E8672
Rostfritt stål32 PSI10 094 SEK
C
E8710
Rostfritt stål-1 386 SEK
C
E8711
Rostfritt stål32 PSI2 488 SEK
D
E8731
Rostfritt stål32 PSI4 604 SEK
E
E8732
Rostfritt stål32 PSI7 349 SEK
F
E8661
Rostfritt stål-19 163 SEK
G
E8670
Rostfritt stål-1 009 SEK
B
E8660
Rostfritt stål-15 011 SEK
B
E8671
Rostfritt stål32 PSI2 488 SEK
B
E8673
Rostfritt stål32 PSI13 563 SEK
C
E8712
Rostfritt stål32 PSI9 954 SEK
H
E8713
Rostfritt stål32 PSI10 950 SEK
H
E8733
Rostfritt stål32 PSI11 448 SEK

Waring Blade Montage

Eberbachs varningsbladsenheter i rostfritt stål är idealiska för mycket korrosiva material där metalljonkontamination kan påverka provberedningarna negativt. Nitriltätningar under lageröverfallen minimerar risken för läckage genom gränssnittet mellan drivaxel och lager. Små blandningsenheter inkluderar blandningsbehållare (bladen varierar i form och storlek) och metalldelar som brickor och lager gjorda av korrosionsbeständig, förkromad mässing. Välj från ett brett utbud av varningsbladsenheter, tillgängliga i standard-, små-, semi-mikro- och mikrostorlekar på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?