NOTRAX 490 Trötthetsmatta 3 fot Längd x 2 fot Bredd | AF9RBB 30RJ53

NOTRAX 490 Anti-utmattningsmatta 3 fot Längd x 2 fot Bredd

Finns i lager
Artikel: AF9RBB Modell: 490Korsreferens: 30RJ53

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 276 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntifatigue matta
AntimicrobialNej
StödmaterialVinylsvamp med sluten cell
BromsvätskebeständigNej
FärgSvart med gul kant
Kanteravfasade
Brandbeständig / brandhämmandeInte brand- eller retardant
Längd3ft.
Matta Elektriskt motståndElektriska egenskaper Ej testade
MattegenskaperHalkskydd, ergonomisk
Mattformrektangel
Matta ytmönsterDiamantplatta
MaterialGummitopplaminat
YtmaterialGummi
Tjocklek9 / 16 "
Vikt5 lb.
Bredd2ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.465
Fartygets höjd (cm)22.1
Fartygets längd (cm)67.31
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod4016910000

Produktinformation:

    • Högpresterande golvmatta mot utmattning avsedd för användning på vinylkomposit och keramiska plattor, vinylplåtsgolv och målad / epoxibelagd betong
    • Har en nitrilgummitopp med svampbaksida för att ge en mjuk och bekväm arbetsyta, diamantpläterad ytdesign för dragkraft och Redstop halkskydd för att undvika glidning av mattan
    • Tillverkad av 100% återvunnet material
    • Kan också användas i miljöer som utsätts för gnistor

Produktvarianter

ProduktModellStödmaterialFärgArtikelLängdViktBreddPris
NOTRAX 490 Trötthetsmatta 3 fot Längd x 2 fot Bredd Svart | AF9RAY 30RJ48 490Vinylsvamp med sluten cellSvartAntifatigue matta3ft.5 lb.2ft.1 150 kr
NOTRAX 490 Trötthetsmatta 5 fot Längd x 3 fot Bredd Svart | AF9RAZ 30RJ49 490Vinylsvamp med sluten cellSvartAntifatigue matta5ft.14 lb.3ft.2 573 kr
NOTRAX 490 Trötthetsmatta 75 fot Längd x 4 fot Bredd Blck | AF9RBA 30RJ52 490Vinylsvamp med sluten cellSvartTrötthetslöpare75ft.270 lb.4ft.44 566 kr
NOTRAX 490 Trötthetsmatta 5 fot Längd x 3 fot Bredd | AF9RBC 30RJ54 490Vinylsvamp med sluten cellSvart med gul kantAntifatigue matta5ft.14 lb.3ft.2 942 kr
NOTRAX 490 Trötthetsmatta 75 fot Längd x 3 fot Bredd | AF9RBD 30RJ56 490Vinylsvamp med sluten cellSvart med gul kantTrötthetslöpare75ft.203 lb.3ft.44 527 kr
NOTRAX 490 Trötthetsmatta 75 fot Längd x 4 fot Bredd | AF9RBE 30RJ57 490Vinylsvamp med sluten cellSvart med gul kantTrötthetslöpare75ft.270 lb.4ft.47 540 kr
NOTRAX 490 Antifatigue Runner Svart gul kant 2 fot x 75 fot | AH2YGF 30RJ55 490Stängd cell vinylskumSvart med gul kantTrötthetslöpare75ft.-2ft.28 717 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NOTRAX 490 Anti-utmattningsmatta 3 fot Längd x 2 fot Bredd
1 276 kr /enhet