NOTRAX 518S0046YB Antifatigue Mat, 6 x 4 Feet Size | CD3KWE 53AA95

NOTRAX 518S0046YB Antitrötthetsmatta, 6 x 4 fot storlek

Finns i lager
Artikel: CD3KWE Modell: 518S0046YBKorsreferens: 53AA95

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 150 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntifatigue matta
AntimicrobialNej
StödmaterialUretanskum
BromsvätskebeständigNej
FärgSvart med gul kant
Kanteravfasade
Brandbeständig / brandhämmandeInte brand- eller retardant
Längd6"
Matta Elektriskt motståndElektriska egenskaper Ej testade
Mattformrektangel
Matta ytmönsterDiamantplatta
YtmaterialVinyl
Tjocklek9 / 16 "
Bredd4ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.16

Produktvarianter

ProduktModellMaterialStödmaterialFärgYtmaterialTjocklekBreddKanterArtikelPris
NOTRAX 778S0034CY Trötthetsmatta 3 x 4 fot Cherry Wood Pvc | AE9VLE 6MRT9 778S0034CYPVCPVC-svampKörsbärsträVinyl3 / 4 "3ft.avfasadeAntifatigue matta3 591 kr
NOTRAX 778S0035CY Trötthetsmatta 3 x 5 fot Cherry Wood Pvc | AE9VLF 6MRU0 778S0035CYPVCPVC-svampKörsbärsträVinyl3 / 4 "3ft.avfasadeAntifatigue matta4 485 kr
NOTRAX 778S0034OK Trötthetsmatta 3 x 4 fötter ek trä Pvc | AE9VLH 6MRU2 778S0034OKPVCPVC-svampOak WoodVinyl3 / 4 "3ft.avfasadeAntifatigue matta3 591 kr
NOTRAX 778S0035OK Trötthetsmatta 3 x 5 fot Ek Wood Pvc | AE9VLJ 6MRU3 778S0035OKPVCPVC-svampOak WoodVinyl3 / 4 "3ft.avfasadeAntifatigue matta4 485 kr
NOTRAX 557S0033BL Trötthetsmatta 3 x 3 fot Svart gummi | AE9VLL 6MRU5 557S0033BLGummiGummiSvartGummi3 / 4 "3ft.förreglingAntifatigue matta1 493 kr
NOTRAX 485S0023BL Antitrötthetsmatta, 3 fot x 2 fot | CD2FRA 52ZY24 485S0023BL-Nitrilskum med sluten cellSvartVinyl9 / 16 "2ft.avfasadeAntifatigue matta1 310 kr
NOTRAX 485S0023YB Antiutmattningsmatta, 3 fot x 2 fot | CD2FRB 52ZY25 485S0023YB-Nitrilskum med sluten cellSvart med gul kantVinyl9 / 16 "2ft.avfasadeAntifatigue matta1 346 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NOTRAX 518S0046YB Antitrötthetsmatta, 6 x 4 fot storlek
3 150 kr /enhet