Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN 3720 Konisk rullager Cup Ytterdiameter 3.679 In | AB4LVL 1YTX1

NTN 3720 Konisk rullagerskål Ytterdiameter 3.679 tum

Finns i lager
Artikel: AB4LVL Modell: 3720Korsreferens: 1YTX1

Få det Maj 14, Tisdag
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
367SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande rullager
Byråns efterlevnadABMA
Lagerbredd (in.)1.188
Koppbredd (in.)0.938
MaterialStål (G4104)
Utanför Dia.3.672 "
Temp. Räckvidd-20F - 250 F.
TypInch-serien

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.306
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8482991540
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Husfiléradie (in.) (0.130)
    • Max. Hus Axel Dia. (In.) (3.465)
    • Min. Hus Axel Dia. (In.) (3.228)

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.Pris
NTN 4T-LM104911 Avsmalnande rullager Cup Ytterdiameter 3.250 In | AB4LUM 1YTU6 4T-LM1049113.25 "166SEK
NTN 4T-LM102910 Avsmalnande rullager Cup Ytterdiameter 2.891 In | AB4LUP 1YTU8 4T-LM1029102.891 "125SEK
NTN 4T-LM11910 Konisk rullager Cup Ytterdiameter 1.781 In | AB4LUU 1YTV3 4T-LM119101.781 "78SEK
NTN 4T-LM48510 Konisk rullager Cup Ytterdiameter 2.563 In | AB4LUW 1YTV5 4T-LM485102.563 "166SEK
NTN 4T-L44610 Konisk rullager Cup Ytterdiameter 1.980 In | AB4LUY 1YTV7 4T-L446101.98 "79SEK
NTN 4T-HM88610 Avsmalnande rulllager Ytterdiameter 2.844 In | AB4LVC 1YTW2 4T-HM886102.844 "287SEK
NTN 4T-L68110 Konisk rullagerskål Ytterdiameter 2.328 In | AB4LVE 1YTW4 4T-L681102.328 "154SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN 3720 Konisk rullagerskål Ytterdiameter 3.679 tum
367SEK /enhet