Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN 4T-LM104949 konisk rullager kon 2.000 hål | AB4LUL 1YTU5

NTN 4T-LM104949 konisk rullagerkon 2.000 borr in

Finns i lager
Artikel: AB4LUL Modell: 4T-LM104949Korsreferens: 1YTU5
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
307SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKonisk rullager kon
Byråns efterlevnadABMA
Bore Dia.2"
BurmaterialStål
Konbredd (in.)0.875
Dynamisk lastkapacitet15,700 lb
SmörjningInte smord
RacewayStål (G4104)
Statisk lastkapacitet21,100 lb
Temp. Räckvidd-20F - 250 F.
TypInch-serien
Bredd0.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8482200080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Axelfilteradie (in.) (0.140)

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastkapacitetStatisk lastkapacitetBreddPris
NTN 4T-LM102949 konisk rullager kon 1.781 inborrning | AB4LUN 1YTU7 4T-LM1029491.781 "12,500 lb17,100 lb0.78 "251SEK
NTN 4T-LM11949 Konisk rullager kon 0.750 Borrning | AB4LUT 1YTV2 4T-LM119490.75 "6350 lb6450 lb0.655 "260SEK
NTN 4T-LM48548 Konisk rullager kon 1.375 Hål | AB4LUV 1YTV4 4T-LM485481.375 "10,400 lb12,600 lb.0.72 "208SEK
NTN 4T-L44643 konisk rullager kon 1.000 hål | AB4LUX 1YTV6 4T-L446431"6500 lb7600 lb0.58 "335SEK
NTN 4T-LM67048 konisk rullager kon 1.250 Borrning | AB4LUZ 1YTV8 4T-LM670481.25 "7750 lb9200 lb0.66 "314SEK
NTN 4T-HM88649PX1 Konisk rullager kon 1.375 Borrning in | AB4LVB 1YTW1 4T-HM88649PX11.375 "14,600 lb19,000 lb1"654SEK
NTN 4T-L68149 konisk rullagerkon 1.378 borrning | AB4LVD 1YTW3 4T-L681491.378 "79,500 lb10,700 lb0.66 "342SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN 4T-LM104949 konisk rullagerkon 2.000 borr in
307SEK /enhet