Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN 6203C3 Radiellt kullager pressat stål 12 mm W | AE2YAQ 4ZXE8

NTN 6203C3 radiellt kullager pressat stål 12 mm W

Finns i lager
Artikel: AE2YAQ Modell: 6203C3Korsreferens: 4ZXE8

Få det Maj 6, Måndag
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
184SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRadiellt kullager
ABEC-tolerans1
LagermaterialStål
Bearing TypeÖppen
Bore Dia.17mm
Borrtolerans+ 0 / -0.010 mm
BurmaterialPressat stål
Dynamisk lastkapacitet2,160 lb.
Max. Varvtal18,000
Utanför Dia.40mm
Utanför Dia. Tolerans+ 0 / -0.011 mm
Statisk lastkapacitet1,030 lb.
Temp. Räckvidd-13 grader till 250 grader F.
Bredd12mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8482105048
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellTätningsmaterialBore Dia.BorrtoleransSköldmaterialStatisk lastkapacitetTemp. RäckviddBreddBurmaterialPris
NTN 6205F600 Radiellt kullager öppet stål 15mm W | AA6GBM 13W904 6205F600Viton25mm+ 0 / -10 mikronStål-390 grader till 660 grader F.15mmStål1 517 kr
NTN 6206F600 Radiellt kullager öppet stål 16mm W | AA6GBN 13W905 6206F600Viton30mm+ 0 / -10 mikronStål-390 grader till 660 grader F.16mmStål1 277 kr
NTN 6305F600 Radiellt kullager öppet stål 17mm W | AA6GBP 13W906 6305F600Viton25mm+ 0 / -10 mikronStål-390 grader till 660 grader F.17mmStål1 129 kr
NTN 6000C3 Radiellt kullager pressat stål 8mm W | AE2XZF 4ZXA3 6000C3Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta10mm+ 0 / -0.008 mm-440 lb.-13 grader till 250 grader F.8mmPressat stål257SEK
NTN 6001C3 Radiellt kullager pressat stål 8mm W | AE2XZH 4ZXA5 6001C3Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta12mm+ 0 / -0.012 mm-540 lb.-13 grader till 250 grader F.8mmPressat stål250SEK
NTN 6002C3 Radiellt kullager pressat stål 9mm W | AE2XZK 4ZXA7 6002C3Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta15mm+ 0 / -0.015 mm-635 lb.-13 grader till 250 grader F.9mmPressat stål301SEK
NTN 6003C3 Radiellt kullager pressat stål 10mm W | AE2XZM 4ZXA9 6003C3Syntetiskt gummi gjutet till en stålplatta17mm+ 0 / -0.012 mm-755 lb.-13 grader till 250 grader F.10mmPressat stål337SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN 6203C3 radiellt kullager pressat stål 12 mm W
184SEK /enhet