Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN 6206F604 Radiell kullager avskärmad stål 16mm W | AA6GBT 13W909

NTN 6206F604 Radiellt kullager skärmat stål 16 mm W

Finns i lager
Artikel: AA6GBT Modell: 6206F604Korsreferens: 13W909

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 279 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRadiellt kullager
ABEC-tolerans1
LagermaterialStål
Bearing TypeSkärmad
Bore Dia.30mm
Borrtolerans+ 0 / -10 mikron
BurmaterialStål
SmörjningTorrt pulver
Max. Varvtal50
Utanför Dia.62mm
Utanför Dia. Tolerans+ 0 / -13 mikron
TätningsmaterialViton
SköldmaterialStål
Temp. Räckvidd390 grader till 660 grader F.
Bredd16mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8482105044
URSPRUNGSLANDFR

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia. ToleransBore Dia.BorrtoleransTätningsmaterialSköldmaterialStatisk lastkapacitetTemp. RäckviddBreddPris
NTN 6205FT150ZZ Radiell kullager skärmad stål 12 mm W | AA6GAW 13W888 6205FT150ZZ+ 0 / -13 mikron25mm+ 0 / -10 mikronVitonStål1,800 lb.230 grader till 250 grader F.12mm598SEK
NTN 6201HT200ZZ Radiell kullager avskärmad stål 10mm W | AA6GBG 13W898 6201HT200ZZ+ 0 / -11 mikron12mm+ 0 / -8 mikronVitonStål700 lb.300 grader till 400 grader F.10mm756SEK
NTN 6203HT200ZZ Radiell kullager skärmad stål 12 mm W | AA6GBH 13W899 6203HT200ZZ+ 0 / -11 mikron17mm+ 0 / -8 mikronVitonStål1,100 lb.300 grader till 400 grader F.12mm1 221 kr
NTN 6206HT200ZZ Radiell kullager avskärmad stål 16mm W | AA6GBJ 13W901 6206HT200ZZ+ 0 / -13 mikron30mm+ 0 / -10 mikronVitonStål2,550 lb.300 grader till 400 grader F.16mm1 758 kr
NTN 6204F604 Radiell kullager avskärmad stål 14mm W | AA6GBQ 13W907 6204F604+ 0 / -11 mikron20mm+ 0 / -10 mikronVitonStål-390 grader till 660 grader F.14mm1 465 kr
NTN 6205F604 Radiell kullager skärmad stål 15 mm W | AA6GBR 13W908 6205F604+ 0 / -13 mikron25mm+ 0 / -10 mikronVitonStål-390 grader till 660 grader F.15mm1 875 kr
NTN 608ZZC3 / L627 Radiellt kullager pressat stål 7mm W | AB2BNV 1L001 608ZZC3 / L627-8mm-Syntetiskt gummi gjutet till en stålplattaRostbeständig metall315 lb.-20 grader till 250 grader F.7mm184SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN 6206F604 Radiellt kullager skärmat stål 16 mm W
1 279 kr /enhet