A Lager typ: Boll , Fläktvarvtal: 3450 , dBA @ 5 fot: 74 , Djup: 16 " , Utsläppshöjd (in.): 3 , Utsläppsbredd (in.): 3 , Höjd: 13.875 " , Husfinish: Natural , Inlopp Dia.: 4" , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Inloppstemperatur: 180 grader F. , Motor HP: 1/2 , Rotation: CW , Typ: Mindre motor , Hjuldiameter: 7 3 / 4 " , Hjulmaterial: Aluminium , Hjulbredd: 7.75 " , Bredd: 11 "
Fläktar, 7-3/4 tums hjuldiameter
Dayton remdrivna radiella bladblåsare används för att generera högtrycksluftflöde för att trycka ut varm eller kall luft genom ventilationsutlopp. De ger flexibilitet när det gäller hastigheter eftersom motorn inte är i direkt kontakt med hjulets rörliga delar. Dessa fläktar har stålhjul med självrengörande radialblad med gråbakad polyesterepoxyfinish för effektiv drift i miljöer som är utsatta för damm, korn eller andra främmande partiklar. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa radiella bladblåsare, tillgängliga i aluminium och rostfritt stål.