Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN 63309ZZC3 / L627 kassettkullager dubbelskärm | AE2YDP 4ZXP4

NTN 63309ZZC3/L627 patron kullager dubbla sköld

Finns i lager
Artikel: AE2YDP Modell: 63309ZZC3/L627Korsreferens: 4ZXP4
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
3 308 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatronkullager
ABEC-tolerans1
LagermaterialStål
Bearing TypeDubbelsköld
Bore Dia.45mm
Borrtolerans+ 0 / -0.012 mm
BurmaterialPressat stål
Dynamisk lastkapacitet11,900 lb.
SmörjningPolyrex EM
Max. Varvtal7,000
Utanför Dia.100mm
Utanför Dia. Tolerans+ 0 / -0.015 mm
SköldmaterialStämplat stål
Statisk lastkapacitet7,200 lb.
Temp. Räckvidd-13 grader till 250 grader F.
Bredd39.7mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2825
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8482105048
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellBreddBore Dia.BorrtoleransDynamisk lastkapacitetMax. VarvtalUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransStatisk lastkapacitetPris
NTN 63207ZZC3 / L627 kassettkullager dubbelskärm | AE2YCT 4ZXL2 63207ZZC3 / L62727mm35mm+ 0 / -0.012 mm5,750 lb.9,80072mm+ 0 / -0.013 mm3,450 lb.962SEK
NTN 63208ZZC3 / L627 Patronkullager Dubbelskärm | AE2YCV 4ZXL4 63208ZZC3 / L62730.2mm40mm+ 0 / -0.012 mm6,550 lb.8,70080 mm+ 0 / -0.013 mm4,000 lb.1 067 kr
NTN 63209ZZC3 / L627 kassettkullager dubbelskärm | AE2YCY 4ZXL7 63209ZZC3 / L62730.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 lb.7,80085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 lb.1 171 kr
NTN 63210ZZC3/L627 patronkullager dubbelskärm | AE2YDA 4ZXL9 63210ZZC3 / L62730.2mm50mm+ 0 / -0.012 mm7,900 lb.7,10090mm+ 0 / -0.015 mm5,200 lb.1 348 kr
NTN 63214ZZC3 / L627 Patronkullager Dubbelskärm | AE2YDC 4ZXN2 63214ZZC3 / L62739.7mm70mm+ 0 / -0.015 mm14,000 lb.5,100125mm+ 0 / -0.018 mm9,900 lb.3 748 kr
NTN 63307ZZC3 / L627 kassettkullager dubbelskärm | AE2YDK 4ZXN9 63307ZZC3 / L62734.9mm35mm+ 0 / -0.012 mm7,500 lb.8,80080 mm+ 0 / -0.013 mm4,300 lb.1 222 kr
NTN 63308ZZC3 / L627 kassettkullager dubbelskärm | AE2YDM 4ZXP2 63308ZZC3 / L62736.5mm40mm+ 0 / -0.012 mm9,150 lb.7,80090mm+ 0 / -0.015 mm5,400 lb.1 650 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN 63309ZZC3/L627 patron kullager dubbla sköld
3 308 kr /enhet