Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN 71907CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 35mm Ytterdiameter 55mm - Förpackning med 2 | AA4XJP 13H425

NTN 71907CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 35 mm Ytterdiameter 55 mm - paket med 2

Finns i lager
Artikel: AA4XJP Modell: 71907CVDUJ74Korsreferens: 13H425
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
10 415 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinkelkontaktkullager
ABEC-tolerans7
Bore Dia.35mm
BurmaterialFenol
Kontaktvinkel (grad)15
Dynamisk lastkapacitet18040 N
Max. Varvtal19800
Utanför Dia.55mm
Standardförspänning (N)550
Statisk lastkapacitet17000 N
Temp. Räckvidd-22 grader F till +248 grader
TypPrecisionsverktyg Enkelradig duplex
Bredd20mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8482105028
URSPRUNGSLANDFR

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastkapacitetMax. VarvtalUtanför Dia.Statisk lastkapacitetBreddPris
NTN 71900CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 10mm Ytterdiameter 22mm - Förpackning med 2 | AA4XJH 13H419 71900CVDUJ7410mm4960 N5620022mm3040 N12mm7 515 kr
NTN 71901CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 12mm Ytterdiameter 24mm - Förpackning med 2 | AA4XJJ 13H420 71901CVDUJ7412mm5530 N5040024mm3720 N12mm9 539 kr
NTN 71902CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 15 mm Ytterdiameter 28 mm - Förpackning med 2 | AA4XJK 13H421 71902CVDUJ7415mm8290 N4110028mm5700 N14mm10 067 kr
NTN 71904CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 20mm Ytterdiameter 37mm - Förpackning med 2 | AA4XJL 13H422 71904CVDUJ7420mm12510 N3120037mm9800 N18mm10 427 kr
NTN 71905CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 25 mm Ytterdiameter 42 mm - Förpackning med 2 | AA4XJM 13H423 71905CVDUJ7425mm13490 N2600042mm11600 N18mm9 473 kr
NTN 71906CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 30mm Ytterdiameter 47mm - Förpackning med 2 | AA4XJN 13H424 71906CVDUJ7430mm13650 N2290047mm12600 N18mm10 496 kr
NTN 71908CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 40 mm Ytterdiameter 62 mm - Förpackning om 2 | AA4XJQ 13H426 71908CVDUJ7440mm23890 N1720062mm23600 N24mm11 006 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN 71907CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 35 mm Ytterdiameter 55 mm - paket med 2
10 415 kr /enhet