TB WOODS AP25 AP Form Flex-koppling, 25 Storlek, 3800 lbs.-in. Vridmoment, 5500 rpm | AK6TPG

TB WOODS AP25 AP Form Flex-koppling, storlek 25, 3800 lbs.-in. Vridmoment, 5500 rpm

Artikel: AK6TPG Modell: AP25
107SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel koppling
Vinkelavvikelse1 grader
Kopplingsstorlek25
Dimension A4.95 "
Dimension F1.62 "
Dimension G0.45 "
Dimension H2.8 "
Mått J1"
Free End Float +/-0.06 "
HP-betyg @ 100 varv / min6.03 hk
Tröghet vid D Min.38.8 lbs.-sq. med.
Max. Vinkeljustering1 Deg. / skivpaket
Max. Borra2 ", 2.56"
Max. Utgångsmoment7600 XNUMX lb-in
Max. Varvtal5500 RPM
Topp O / L vridmoment7600 XNUMX lbs.-in.
Typ av produktAP
Nominell vridmoment3800 XNUMX lbs.-in.

Produktvarianter

ProduktModellTröghet vid D Min.KopplingsstorlekDimension AMax. BorraMax. VarvtalTopp O / L vridmomentDimension FDimension GPris
TB WOODS AP10 AP Form Flex-koppling, 10 Storlek, 800 lbs.-in. Vridmoment, 7500 rpm | CE6DRV AP104.48 lbs.-sq. med.103.19 "1 1/4" , 1.63"7500 RPM1600 XNUMX lbs.-in.1"0.27 "-
RFQ
TB WOODS AP15 AP Form Flex-koppling, 15 Storlek, 1575 lbs.-in. Vridmoment, 6700 rpm | CE6DRW AP158.86 lbs.-sq. med.153.65 "1 3/4" , 1.38"6700 RPM3150 XNUMX lbs.-in.1.13 "0.32 "-
RFQ
TB WOODS AP20 AP Form Flex-koppling, 20 Storlek, 2200 lbs.-in. Vridmoment, 6200 rpm | CE6DRX AP2013.8 lbs.-sq. med.204.08 "1.69 ", 2.13"6200 RPM4400 XNUMX lbs.-in.1.32 "0.34 "-
RFQ
TB WOODS AP5 AP Form Flex-koppling, 5 storlek, 300 lbs.in. Vridmoment, 8500 rpm | CE6DRY AP51.87 lbs.-sq. med.52.65 "0.88 ", 1.19"8500 RPM600 XNUMX lbs.-in.1"0.24 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS AP25 AP Form Flex-koppling, storlek 25, 3800 lbs.-in. Vridmoment, 5500 rpm
107SEK /enhet