Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN ARFLU-1 monterat kullager 1 tums hål | AE7NBY 5ZMW2

NTN ARFLU-1 monterat kullager 1 tums hål

Finns i lager
Artikel: AE7NBY Modell: ARFLU-1Korsreferens: 5ZMW2
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
1 359 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonterat kullager
LagermaterialStål
Bearing TypeBoll
Hålstorlek15 / 32 "
Boltstorlek7 / 16 "
Bore Dia.1"
FärgSvart / Silver
Dimension A1.187 "
Dimension B1-1 / 16 "
Dimension H4-29 / 32 "
Mått J3-57 / 64 "
Dimension L2-3 / 4 "
Dimension N3 / 64 "
Dynamisk lastkapacitet3,150 lb.
FinishHållbar färg
Husets materialGjutjärn
InsertKullagret
Sätt i material52100 Kromstål
Infoga typBoll
LåsningstypStäll in skruven
Monteringshålcentrum3-57 / 64 "
Antal bultar2
Totala höjden1 33 / 64 "
Total längd4 29 / 32 "
Total bredd2.75 "
Statisk lastkapacitet1,770 lb.
Temp. Räckvidd-20 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6435
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8483204040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellDynamisk lastkapacitetHålstorlekBoltstorlekMonteringshålcentrumTotala höjdenTotal längdTotal breddStatisk lastkapacitetPris
NTN ARFLU-1.1/4S monterat kullager 1-1/4 tums hål | AE7NBZ 5ZMW3 ARFLU-1.1 / 4S4,400 lb.29 / 64 "7 / 16 "4.5931 39 / 64 "5.5933 9 / 32 "2,540 lb.1 645 kr
NTN ARFLU-1.3/16 monterat kullager 1-3/16 tums hål | AE7NCA 5ZMW4 ARFLU-1.3 / 164,400 lb.29 / 64 "7 / 16 "4.5931 39 / 64 "5.5933 9 / 32 "2,540 lb.1 518 kr
NTN ARFLU-1.7/16 monterat kullager 1-7/16 tums hål | AE7NCB 5ZMW5 ARFLU-1.7 / 165,750 lb.33 / 64 "7 / 16 "5.125 "1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "3,450 lb.1 526 kr
NTN ARFLU-3/4 monterat kullager 3/4 tums hål | AE7NCD 5ZMW7 ARFLU-3 / 42,890 lb.27 / 64 "3 / 8 "3-17 / 32 "1 29 / 64 "4.437 "2 13 / 32 "1,500 lb.1 193 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN ARFLU-1 monterat kullager 1 tums hål
1 359 kr /enhet