Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN ARFLU-1.3/16 monterat kullager 1-3/16 tums hål | AE7NCA 5ZMW4

NTN ARFLU-1.3/16 monterat kullager 1-3/16 tums hål

Finns i lager
Artikel: AE7NCA Modell: ARFLU-1.3/16Korsreferens: 5ZMW4
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
1 299 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonterat kullager
LagermaterialStål
Bearing TypeBoll
Hålstorlek29 / 64 "
Boltstorlek7 / 16 "
Bore Dia.1.187 "
FärgSvart / Silver
Dimension A1-5 / 16 "
Dimension B1.187 "
Dimension H5.593
Mått J4.593
Dimension L3-9 / 32 "
Dimension N29 / 64 "
Dynamisk lastkapacitet4,400 lb.
FinishHållbar färg
Husets materialGjutjärn
InsertKullagret
Sätt i material52100 Kromstål
Infoga typBoll
LåsningstypStäll in skruven
Monteringshålcentrum4.593
Antal bultar2
Totala höjden1 39 / 64 "
Total längd5.593
Total bredd3 9 / 32 "
Statisk lastkapacitet2,540 lb.
Temp. Räckvidd-20 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.98
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8483204040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellDynamisk lastkapacitetHålstorlekBoltstorlekMonteringshålcentrumTotala höjdenTotal längdTotal breddStatisk lastkapacitetPris
NTN ARFLU-1 monterat kullager 1 tums hål | AE7NBY 5ZMW2 ARFLU-13,150 lb.15 / 32 "7 / 16 "3-57 / 64 "1 33 / 64 "4 29 / 32 "2.75 "1,770 lb.1 249 kr
NTN ARFLU-1.1/4S monterat kullager 1-1/4 tums hål | AE7NBZ 5ZMW3 ARFLU-1.1 / 4S4,400 lb.29 / 64 "7 / 16 "4.5931 39 / 64 "5.5933 9 / 32 "2,540 lb.1 497 kr
NTN ARFLU-1.7/16 monterat kullager 1-7/16 tums hål | AE7NCB 5ZMW5 ARFLU-1.7 / 165,750 lb.33 / 64 "7 / 16 "5.125 "1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "3,450 lb.1 429 kr
NTN ARFLU-3/4 monterat kullager 3/4 tums hål | AE7NCD 5ZMW7 ARFLU-3 / 42,890 lb.27 / 64 "3 / 8 "3-17 / 32 "1 29 / 64 "4.437 "2 13 / 32 "1,500 lb.1 096 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN ARFLU-1.3/16 monterat kullager 1-3/16 tums hål
1 299 kr /enhet