Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN ND3L-24-20-150-IP65-A255 Ställdon, 24VDC, 112 lb nominell belastning, 150 mm slaglängd, 12.3 mm/sek, 25 % arbetscykel | CT4GPK 801VR7

NTN ND3L-24-20-150-IP65-A255 Ställdon, 24VDC, 112 lb märklast, 150 mm slaglängd, 12.3 mm/sek, 25 % arbetscykel

Finns i lager
Artikel: CT4GPK Model: ND3L-24-20-150-IP65-A255Korsreferens: 801VR7

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 754 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStälldon

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.17
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN ND3L-24-20-150-IP65-A255 Ställdon, 24VDC, 112 lb märklast, 150 mm slaglängd, 12.3 mm/sek, 25 % arbetscykel
2 754 kr /enhet