NTN NU238EG1C3 Cylindrical Bearing 190mm Bore 340mm Od | AE2YFK 4ZXW2

NTN NU238EG1C3 Cylindriskt lager 190 mm hål 340 mm Od

Finns i lager
Artikel: AE2YFK Modell: NU238EG1C3Korsreferens: 4ZXW2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

69 827 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylindriska rullager
Bore Dia.190mm
BurmaterialMaskinbearbetad mässing
Dynamisk lastkapacitet156,236 lb
Filéradier4.0 / 4.0 mm
Inre ring utanför dia.230 mm
Utanför Dia.340mm
Utanför Dia. Tolerans+ 0 / -0.018 mm
RullmaterialStål
Statisk lastkapacitet214,684 lb
Temp. Räckvidd-13 grader till 250 grader
Tolerans+ 0 / -0.015 mm
Bredd55mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.879
Fartygets höjd (cm)32.37
Fartygets längd (cm)32.37
Fartygets bredd (cm)10.79
HS-kod8482500000
URSPRUNGSLANDJP

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN NU238EG1C3 Cylindriskt lager 190 mm hål 340 mm Od
69 827 kr /enhet