Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN R6LLBC3/5C radiellt kullager tätat 0.2812 tums bredd | AB2BPY 1L038

NTN R6LLBC3/5C radiellt kullager tätat 0.2812 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AB2BPY Modell: R6LLBC3/5CKorsreferens: 1L038
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
406SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRadiellt kullager
Bearing TypeSluten
Bore Dia.0.375 "
BurmaterialPressat stål
Dynamisk lastkapacitet745 lb.
SmörjningSRI # 2 fett
Utanför Dia.0.875 "
TätningsmaterialSyntetiskt gummi gjutet till en stålplatta
Statisk lastkapacitet315 lb.
Temp. Räckvidd-20 grader till 250 grader F.
Bredd0.281 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8482105044
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.Bore Dia.BorrtoleransUtanför Dia. ToleransTätningsmaterialSköldmaterialStatisk lastkapacitetTemp. RäckviddPris
NTN 6004FT150 Radiellt kullager förseglat stål 12mm W | AA6GAR 13W884 6004FT15042mm20mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -11 mikronVitonStål1,100 lb.230 grader till 250 grader F.1 197 kr
NTN 6005FT150 Radiellt kullager förseglat stål 12mm W | AA6GAT 13W885 6005FT15047mm25mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -11 mikronVitonStål1,300 lb.230 grader till 250 grader F.1 156 kr
NTN 6006FT150 Radiellt kullager förseglat stål 13 mm W | AA6GAU 13W886 6006FT15055mm30mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -13 mikronVitonStål1,900 lb.230 grader till 250 grader F.1 418 kr
NTN 6201FT150 Radiellt kullager förseglat stål 10mm W | AA6GAV 13W887 6201FT15032 mm12mm+ 0 / -8 mikron+ 0 / -11 mikronVitonStål700 lb.230 grader till 250 grader F.748SEK
NTN 6304FT150 Radiellt kullager förseglat stål 15mm W | AA6GAX 13W889 6304FT15052mm20mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -13 mikronVitonStål1,800 lb.230 grader till 250 grader F.1 078 kr
NTN 6305FT150 Radiellt kullager förseglat stål 17mm W | AA6GAY 13W890 6305FT15062mm25mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -13 mikronVitonStål2,700 lb.230 grader till 250 grader F.1 339 kr
NTN 6202FT150 Radiellt kullager förseglat stål 11mm W | AA6GAZ 13W891 6202FT15035mm15mm+ 0 / -8 mikron+ 0 / -11 mikronVitonStål850 lb.230 grader till 250 grader F.773SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN R6LLBC3/5C radiellt kullager tätat 0.2812 tum bredd
406SEK /enhet