Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN SUCF206-20CC monterat kullager 1-1 / 4-tums hål | AF3DHD 7AY10

NTN SUCF206-20CC monterat kullager 1-1/4 tums hål

Finns i lager
Artikel: AF3DHD Modell: SUCF206-20CCKorsref: 7AY10

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 380 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonterat kullager
Bearing TypeBoll
Hålstorlek12.0mm
BoltstorlekM10
Bore Dia.1.25 "
FärgSilver
Dynamisk lastkapacitet3400 lb.
Finishkrom
Husets materialRostfritt stål
InsertKullagret
Sätt i material44.5 "
Infoga typBoll
LåsningstypStäll in skruven
Monteringshålcentrum83.0mm
Antal bultar4
Totala höjden44.4mm
Total längd108mm
Total bredd108mm
Statisk lastkapacitet2580 lb.
Temp. Räckvidd-4 grader till 230 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1475
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8483204040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDimension EHålstorlekBoltstorlekDimension GDimension HMått JDynamisk lastkapacitetFinishPris
NTN SUCFL206-20N monterat kullager 1-1 / 4 tum hål | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 lb.krom4 713 kr
NTN SUCFL207-22 monterat kullager 1-3 / 8 tums hål | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 lb.krom6 662 kr
NTN SUCFL207-22N monterat kullager 1-3 / 8 tums hål | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.krom6 776 kr
NTN SUCFL207-23N monterat kullager 1-7 / 16 tums hål | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.krom6 954 kr
NTN SUCF205-16N monterat kullager 1 tum hål | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 lb.krom3 126 kr
NTN SUCF206-20N monterat kullager 1-1 / 4 tum hål | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 lb.krom5 138 kr
NTN SUCF207-22 monterat kullager 1-3 / 8 tums hål | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 lb.krom7 340 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN SUCF206-20CC monterat kullager 1-1/4 tums hål
5 380 kr /enhet