Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN UCF206-102D1 monterat kullager 1-1 / 8 tums hål | AE6FBR 5RGW2

NTN UCF206-102D1 monterat kullager 1-1/8 tums hål

Finns i lager
Artikel: AE6FBR Modell: UCF206-102D1Korsreferens: 5RGW2
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
1 240 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonterat kullager
LagermaterialStål
Bearing TypeBoll
Hålstorlek3 / 8 "
Boltstorlek3 / 8 "
Bore Dia.1.125 "
FärgGrön
Dynamisk lastkapacitet4,400 lb.
FinishHållbar färg
Husets materialGjutjärn
InsertKullagret
Sätt i material52100 Kromstål
Infoga typBoll
LåsningstypStäll in skruven
Monteringshålcentrum3-17 / 64 "
Antal bultar4
Totala höjden1 37 / 64 "
Total längd4.25 "
Total bredd4.25 "
Statisk lastkapacitet1,540 lb.
Temp. Räckvidd-20 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1025
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8483204040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddHålstorlekBoltstorlekStatisk lastkapacitetBore Dia.Dynamisk lastkapacitetMonteringshålcentrumTotala höjdenPris
NTN UCF202-010D1 monterat kullager 5/8 tums hål | AE6FBM 5RGV8 UCF202-010D13.38 "3 / 8 "3 / 8 "1,500 lb.5 / 8 "2,890 lb.2-33 / 64 "1 5 / 16 "1 029 kr
NTN UCF205-014D1 monterat kullager 7/8 tums hål | AE6FBP 5RGW0 UCF205-014D13.75 "3 / 8 "3 / 8 "1,770 lb.7 / 8 "3,150 lb.2.75 "1 13 / 32 "1 254 kr
NTN UCF205-100D1 monterat kullager 1 tum hål | AE6FBQ 5RGW1 UCF205-100D13.75 "3 / 8 "3 / 8 "1,770 lb.1"3,150 lb.2.75 "1 13 / 32 "1 151 kr
NTN UCF206-103D1 monterat kullager 1-3 / 16 tums hål | AE6FBT 5RGW3 UCF206-103D14.25 "3 / 8 "3 / 8 "1,540 lb.1.187 "4,400 lb.3-17 / 64 "1 37 / 64 "1 272 kr
NTN UCF207-104D1 monterat kullager 1-1 / 4 tum hål | AE6FBU 5RGW4 UCF207-104D14.5931 / 2 "7 / 16 "3,440 lb.1.25 "5,750 lb.3.625 "1.75 "1 739 kr
NTN UCF207-106D1 monterat kullager 1-3 / 8 tums hål | AE6FBV 5RGW5 UCF207-106D14.5931 / 2 "7 / 16 "3,440 lb.1.375 "5,750 lb.3.625 "1.75 "1 709 kr
NTN UCF207-107D1 monterat kullager 1-7 / 16 tums hål | AE6FBW 5RGW6 UCF207-107D14.5931 / 2 "-3,440 lb.1.437 "5,750 lb.3.625 "1.75 "1 695 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN UCF206-102D1 monterat kullager 1-1/8 tums hål
1 240 kr /enhet