Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN UCF209-111D1 monterat kullager 1-11/16 tums hål | AE6FBY 5RGW8

NTN UCF209-111D1 monterat kullager 1-11/16 tums hål

Finns i lager
Artikel: AE6FBY Modell: UCF209-111D1Korsreferens: 5RGW8
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
1 921 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonterat kullager
LagermaterialStål
Bearing TypeBoll
Hålstorlek1 / 2 "
Boltstorlek1 / 2 "
Bore Dia.1-11 / 16 "
FärgGrön
Dynamisk lastkapacitet7,350 lb.
FinishHållbar färg
Husets materialGjutjärn
InsertKullagret
Sätt i material52100 Kromstål
Infoga typBoll
LåsningstypStäll in skruven
Monteringshålcentrum4-9 / 64 "
Antal bultar4
Totala höjden2 1 / 16 "
Total längd5 13 / 32 "
Total bredd5 13 / 32 "
Statisk lastkapacitet4,590 lb.
Temp. Räckvidd-20 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.205
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8483204040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddHålstorlekBoltstorlekStatisk lastkapacitetBore Dia.Dynamisk lastkapacitetMonteringshålcentrumTotala höjdenPris
NTN UCF202-010D1 monterat kullager 5/8 tums hål | AE6FBM 5RGV8 UCF202-010D13.38 "3 / 8 "3 / 8 "1,500 lb.5 / 8 "2,890 lb.2-33 / 64 "1 5 / 16 "945SEK
NTN UCF205-014D1 monterat kullager 7/8 tums hål | AE6FBP 5RGW0 UCF205-014D13.75 "3 / 8 "3 / 8 "1,770 lb.7 / 8 "3,150 lb.2.75 "1 13 / 32 "1 184 kr
NTN UCF205-100D1 monterat kullager 1 tum hål | AE6FBQ 5RGW1 UCF205-100D13.75 "3 / 8 "3 / 8 "1,770 lb.1"3,150 lb.2.75 "1 13 / 32 "1 057 kr
NTN UCF206-102D1 monterat kullager 1-1 / 8 tums hål | AE6FBR 5RGW2 UCF206-102D14.25 "3 / 8 "3 / 8 "1,540 lb.1.125 "4,400 lb.3-17 / 64 "1 37 / 64 "1 139 kr
NTN UCF206-103D1 monterat kullager 1-3 / 16 tums hål | AE6FBT 5RGW3 UCF206-103D14.25 "3 / 8 "3 / 8 "1,540 lb.1.187 "4,400 lb.3-17 / 64 "1 37 / 64 "1 169 kr
NTN UCF207-104D1 monterat kullager 1-1 / 4 tum hål | AE6FBU 5RGW4 UCF207-104D14.5931 / 2 "7 / 16 "3,440 lb.1.25 "5,750 lb.3.625 "1.75 "1 598 kr
NTN UCF207-106D1 monterat kullager 1-3 / 8 tums hål | AE6FBV 5RGW5 UCF207-106D14.5931 / 2 "7 / 16 "3,440 lb.1.375 "5,750 lb.3.625 "1.75 "1 570 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN UCF209-111D1 monterat kullager 1-11/16 tums hål
1 921 kr /enhet