Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 4GPA4 tryckluftsfilter 235 Psi 4.8 tums bredd | AD7VGN

SPEEDAIRE 4GPA4 tryckluftsfilter 235 Psi 4.8 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AD7VGN Modell: 4GPA4
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
13 190 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckluftfilter
SkålmaterialAluminium
AvloppstypAutomat
filtermediaNanopor Micro-glas
Filterbetyg1 mikron
Husets materialAluminium
Max. Flöde353 cfm
Max. Tryck290 psi
Max. Temp.176 grader F
Totala höjden26.4 "
Total bredd4.8 "
Rörstorlek1-1 / 2 "NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.0095
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)62.74
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDTR

Produktvarianter

ProduktModellFilterbetygMax. FlödeMax. TryckMax. Temp.Totala höjdenTotal breddRörstorlekPris
SPEEDAIRE 4GNP9 Tryckluftfilter 235 Psi 4.8 tums bredd | AD7VCQ 4BNP91 mikron88 cfm290 psi176 grader F19.6 "4.8 "3 / 4 "NPT3 916 kr
SPEEDAIRE 4GNW6 Tryckluftfilter 235 Psi 4 tum bredd | AD7VDY 4GNW60.01 mikron15 cfm290 psi77 grader F15.2 "4"1 / 4 "NPT5 055 kr
SPEEDAIRE 4GNW7 Tryckluftfilter 235 Psi 4 tum bredd | AD7VDZ 4GNW75 mikron15 cfm290 psi176 grader F15.2 "4"1 / 4 "NPT5 120 kr
SPEEDAIRE 4GNW8 Tryckluftfilter 235 Psi 4 tum bredd | AD7VEA 4GNW81 mikron15 cfm290 psi176 grader F15.2 "4"1 / 4 "NPT5 058 kr
SPEEDAIRE 4GNX5 tryckluftfilter 235 Psi 4 tum bredd | AD7VEG 4GNX50.01 mikron58 cfm290 psi77 grader F15.2 "4"1 / 2 "NPT5 882 kr
SPEEDAIRE 4GNX6 tryckluftsfilter 235 Psi 4 tums bredd | AD7VEH 4GNX65 mikron58 cfm290 psi176 grader F15.2 "4"1 / 2 "NPT6 005 kr
SPEEDAIRE 4GNX7 Tryckluftfilter 235 Psi 4 tums bredd | AD7VEJ 4GNX71 mikron58 cfm290 psi176 grader F15.2 "4"1 / 2 "NPT5 995 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 4GPA4 tryckluftsfilter 235 Psi 4.8 tums bredd
13 190 kr /enhet