Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN UCP-1.7/16M Mounted Ball Bearing 1-7/16 Inch Bore | AE6HKE 5RYT5

NTN UCP-1.7/16M monterat kullager 1-7/16 tums hål

Finns i lager
Artikel: AE6HKE Modell: UCP-1.7/16MKorsreferens: 5RYT5

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 625 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonterat kullager
LagermaterialStål
Bearing TypeBoll
Hålstorlek1 / 2 "
Boltstorlek1 / 2 "
Bore Dia.1.437 "
FärgSvart
Dynamisk lastkapacitet5,750 lb.
FinishSlitstark färg / svartoxid
Husets materialGjutjärn
InsertKullagret
Sätt i material52100 Kromstål
Infoga typBoll
LåsningstypStäll in skruven
Monteringshålcentrum5.125 "
Monteringsyta till axelcentrum1.875 "
Antal bultar2
Totala höjden3 21 / 32 "
Total längd6 9 / 16 "
Total bredd1.875 "
Statisk lastkapacitet3,450 lb.
Temp. Räckvidd-20 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8045
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8483204040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellDimension EHålstorlekBoltstorlekDimension GDimension HMått JDynamisk lastkapacitetFinishPris
NTN SUCFL206-20N monterat kullager 1-1 / 4 tum hål | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 lb.krom4 713 kr
NTN SUCFL207-22 monterat kullager 1-3 / 8 tums hål | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 lb.krom6 662 kr
NTN SUCFL207-22N monterat kullager 1-3 / 8 tums hål | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.krom6 776 kr
NTN SUCFL207-23N monterat kullager 1-7 / 16 tums hål | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lb.krom6 954 kr
NTN SUCF205-16N monterat kullager 1 tum hål | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 lb.krom3 126 kr
NTN SUCF206-20N monterat kullager 1-1 / 4 tum hål | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 lb.krom5 138 kr
NTN SUCF207-22 monterat kullager 1-3 / 8 tums hål | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 lb.krom7 340 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN UCP-1.7/16M monterat kullager 1-7/16 tums hål
2 625 kr /enhet