Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NTN UCP210-115D1 monterat kullager 1-15 / 16 tums hål | AE7PPV 5ZUH2

NTN UCP210-115D1 monterat kullager 1-15/16 tums hål

Finns i lager
Artikel: AE7PPV Modell: UCP210-115D1Korsreferens: 5ZUH2
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
2 560 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonterat kullager
LagermaterialStål
Bearing TypeBoll
Hålstorlek5 / 8 "
Bore Dia.1-15 / 16 "
FärgGrön
Dynamisk lastkapacitet7,900 lb.
FinishHållbar färg
Husets materialGjutjärn
InsertKullagret
LåsningstypStäll in skruven
Monteringshålcentrum6.25 "
Monteringsyta till axelcentrum2.25 "
Antal bultar2
Totala höjden4.5 "
Total längd8.125 "
Total bredd2.375 "
Statisk lastkapacitet5,220 lb.
Temp. Räckvidd-20 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7675
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8483204040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdHålstorlekBoltstorlekTotal breddStatisk lastkapacitetBore Dia.Dynamisk lastkapacitetMonteringshålcentrumPris
NTN UCP201-008D1 monterat kullager 1/2 tum hål | AE7PPD 5ZUF7 UCP201-008D15"3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,500 lb.1 / 2 "2,890 lb.3.75 "1 098 kr
NTN UCP202-010D1 monterat kullager 5/8 tums hål | AE7PPE 5ZUF8 UCP202-010D15"3 / 8 "-1.5 "1,500 lb.5 / 8 "2,890 lb.3.75 "1 122 kr
NTN UCP204-012D1 monterat kullager 3/4 tums hål | AE7PPF 5ZUF9 UCP204-012D15"3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,500 lb.3 / 4 "2,890 lb.3.75 "989SEK
NTN UCP205-014D1 monterat kullager 7/8 tums hål | AE7PPG 5ZUG0 UCP205-014D15.5 "3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,770 lb.7 / 8 "3,150 lb.4.125 "1 263 kr
NTN UCP205-100D1 monterat kullager 1 tum hål | AE7PPH 5ZUG1 UCP205-100D15.5 "3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,770 lb.1"3,150 lb.4.125 "1 064 kr
NTN UCP206-102D1 monterat kullager 1-1 / 8 tums hål | AE7PPJ 5ZUG2 UCP206-102D16.5 "1 / 2 "-1.875 "2,540 lb.1.125 "4,400 lb.4.75 "1 492 kr
NTN UCP206-103D1 monterat kullager 1-3 / 16 tums hål | AE7PPK 5ZUG3 UCP206-103D16.5 "1 / 2 "1 / 2 "1.875 "2,540 lb.1.187 "4,400 lb.4.75 "1 236 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NTN UCP210-115D1 monterat kullager 1-15/16 tums hål
2 560 kr /enhet